vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 24EN69 Rơle thời gian trễ 24VAC / DC 10A DPDT | AH2BFR

DAYTON 24EN69 Rơ le thời gian trễ 24VAC / DC 10A DPDT

Trong kho
Khoản mục: AH2BFR phần: 24EN69

Cách nhận hàng có thể 21, Thứ Ba

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€58.41 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcRơle thời gian
Phương pháp điều chỉnhĐiện thế kế
Loại cơ sởOctal
Xếp hạng cuộn dây2VA
Cuộn dây Volts24 VAC / DC
Tiếp điểm Amp Rating (Điện trở)10A
Đăng ký thông tinĐPDT
Tài liệu liên hệNiken bạc
Kết nối điệnỔ cắm
Chức năngKhoảng thời gian trên
Hz50/60
Tối đa Cài đặt thời gian10 giây.
Min. Cài đặt thời gian0.10 giây.
Gắn kếtCắm vào
Chức năng vận hành4
Pins8
Ổ cắm5X852, 1EGP3, 1EGP5
Mã ổ cắmA
Status IndicatorKhông áp dụng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)4.78
Chiều dài tàu (cm)10.8
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChức năngLoại cơ sởXếp hạng cuộn dây VAChứng nhận xanh hoặc sự công nhận khácTối đa Cài đặt thời gianMin. Cài đặt thời gianGắn kếtSố chức năngGiá cả
DAYTON TR-50222-08B18 Rơle hẹn giờ 60 giây. 8 Pin 10a Dpdt 120v | AA9NXX 1EGB3 TR-50222-08B18Sự chậm trễOctal2-60 giây.0.6 giây.Cắm vào1€97.44
DAYTON 1EGB4 Rơle hẹn giờ 5 giây. 8 Pin 10a Dpdt 120v | AA9NXY 1EGB4Sự chậm trễOctal2-5 giây.0.05 giây.Cắm vào1€56.44
DAYTON 1EGB6 Rơle hẹn giờ 1 giây. 8 Pin 10a Dpdt 120v | AA9NXZ 1EGB6Sự chậm trễOctal2-1 giây.0.01 giây.Cắm vào1€63.68
DAYTON 1EGB8 Rơle hẹn giờ 15 phút. 8 Pin 10a Dpdt 120v | AA9NYA 1EGB8Sự chậm trễOctal2-15 min.9 giây.Cắm vào1€62.36
DAYTON 1EGB9 Rơle hẹn giờ 180 giây. 8 Pin 10a Dpdt 120v | AA9NYB 1EGB9Sự chậm trễOctal2-180 giây.1.8 giây.Cắm vào1€100.81
DAYTON 1EGC1 Rơle hẹn giờ 5 phút. 8 Pin 10a Dpdt 120v | AA9NYC 1EGC1Sự chậm trễOctal2-5 min.3 giây.Cắm vào1€57.38
DAYTON TR-51622-08B18 Rơle hẹn giờ 60 giây. 11 Pin 10a Dpdt 120v | AA9NYD 1EGC2 TR-51622-08B18Chậm trễ tắtOctal2-60 giây.0.6 giây.Cắm vào1€138.53

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON 24EN69 Rơ le thời gian trễ 24VAC / DC 10A DPDT
€58.41 /đơn vị