Dayton 23y183 | Lực khí nén của máy rung 67.5 Lb. | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 23Y183 Lực khí nén máy rung 67.5 Lb. | AB7QBK

DAYTON 23Y183 Lực nén khí nén 67.5 Lb.

Trong kho
Khoản mục: AB7QBK phần: 23Y183
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
€462.98 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy rung khí nén
Dung lượng thùng675 lb
CFM @ 60 psi3.2
CFM @ 80 PSI4.9
dB @ 60psi85
dB @ 80psi87
Nhiệm vụliên tiếp
Buộc xếp hạng67.5 lb
Vật liệu vỏNhôm
Cổng đầu vào1 / 4 "NPT
Max. Sức ép80 psi
Tối đa Nhiệt độ.266 độ F
Gắn kếtBất kỳ vị trí nào
Đĩa gắnKhông
Bao tay dầy1A326
Cổng ra1/4 "BSPP
Chiều cao tổng thể4 9 / 16 "
Chiều dài tổng thể2.375 "
Chiều rộng tổng thể2.375 "
Tốc độ @ 60 psi3080 vpm
Tốc độ @ 80 psi3440 vpm
UPC190735190760
Loại máy rungPiston

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.54
Chiều cao tàu (cm)6.48
Chiều dài tàu (cm)13.97
Chiều rộng tàu (cm)8.99
Mã HS8479899895
Quốc giaIT

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểGiá cả
DAYTON 23Y182 Lực khí nén máy rung 43.2 Lb. | AB7QBJ 23Y1824.125 "1.75 "1.75 "€245.41

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON 23Y183 Lực nén khí nén 67.5 Lb.
€462.98 /đơn vị