Dayton 23y181 | Máy rung điện 115vac Lực 143.3 Lb. | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 23Y181 Máy rung điện 115vac Lực 143.3 Lb. | AB7QBH

DAYTON 23Y181 Máy rung điện 115vac Force 143.3 Lb.

Trong kho
Khoản mục: AB7QBH phần: 23Y181
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
€397.24 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy rung điện
amps0.5
Dung lượng thùng1433 lb
dBA60
Nhiệm vụliên tiếp
Bao vâyIP 66
Chất liệu chuông kết thúcThép
BuộcĐiều chỉnh cơ học
Buộc xếp hạng143.3 lb
Vật liệu vỏNhôm
HP0.068
Tối đa Nhiệt độ.Độ phân giải C
Đĩa gắnKhông
Chiều cao tổng thể3.125 "
Chiều dài tổng thể6.375 "
Chiều rộng tổng thể4 5 / 16 "
Giai đoạn1
Nguồn điệnĐiện
Tốc độ3600 vpm
UPC190735190746
điện áp115 VAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.68
Chiều cao tàu (cm)11.43
Chiều dài tàu (cm)22.1
Chiều rộng tàu (cm)16.26
Mã HS8479899895
Quốc giaIT

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộng tổng thểampsdBAGiai đoạnđiện ápBao vâyHPTối đa Nhiệt độ.Giá cả
DAYTON 1DYL3 Máy rung điện 3 pha Lực 130 Lb | AA9MTM 1DYL35.125 "0.36/0.18763230 / 460 VACIP 650.11104 độ F€347.84
DAYTON 1DYL4 Máy rung điện 3 pha Lực 243 Lb | AA9MTN 1DYL45.125 "0.36/0.18763230 / 460 VACIP 650.13104 độ F€389.73
DAYTON 1DYL5 Máy Rung Điện 3 Pha Lực 417 Lb | AA9MTP 1DYL55.125 "0.70/0.35763230 / 460 VACIP 650.24104 độ F€464.21
DAYTON 1DYL6 Máy Rung Điện 3 Pha Lực 712 Lb | AA9MTQ 1DYL66.125 "0.90/0.45763230 / 460 VACIP 650.36104 độ F€587.51
DAYTON 1DYL7 Máy Rung Điện 3 Pha Lực 1177 Lb | AA9MTR 1DYL76.625 "1.94/0.97763230 / 460 VACIP 650.67104 độ F€1,463.95
DAYTON 1DYL8 Máy rung điện 3 pha Lực 1766 Lb | AA9MTT 1DYL89.25 "3.00/1.50763230 / 460 VACIP 651.01104 độ F€1,050.63
DAYTON 1DYL9 Máy Rung Điện 3 Pha Lực 2233 Lb | AA9MTU 1DYL98.25 "3.90/1.95763230 / 460 VACIP 651.27104 độ F€1,085.19

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON 23Y181 Máy rung điện 115vac Force 143.3 Lb.
€397.24 /đơn vị