Dayton 23y178 | Máy rung Piston Khí nén/không khí 19.3 Lb. | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 23Y178 Pít-tông rung Khí nén/không khí 19.3 Lb. | AB7QBE

DAYTON 23Y178 Máy rung Piston Khí nén / không khí 19.3 Lb.

Trong kho
Khoản mục: AB7QBE phần: 23Y178
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
€370.43 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy rung khí nén
Dung lượng thùng193 lb
CFM @ 60 psi1.5
CFM @ 80 PSI2.8
dB @ 60psi81
dB @ 80psi87
Nhiệm vụliên tiếp
Buộc xếp hạng19.3 lb
Vật liệu vỏPolymer
Cổng đầu vào1 / 8 "NPT
Max. Sức ép90 psi
Tối đa Nhiệt độ.212 độ F
Gắn kếtDọc hoặc ngang
Đĩa gắnKhông yêu cầu
Bao tay dầy1A325
Cổng ra1/8 "BSPP
Chiều cao tổng thể4.88 "
Chiều dài tổng thể2"
Chiều rộng tổng thể2"
Tốc độ @ 60 psi2150 vpm
Tốc độ @ 80 psi2330 vpm
Loại máy rungPiston

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.6
Chiều cao tàu (cm)6.48
Chiều dài tàu (cm)13.97
Chiều rộng tàu (cm)8.99
Mã HS8479899895
Quốc giaIT

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu vỏTối đa Nhiệt độ.Chiều cao tổng thểChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểGiá cả
DAYTON 23Y179 Pít-tông rung Khí nén/không khí 33.9 Lb. | AB7QBF 23Y179Gang thep392 độ F4 15 / 16 "2.375 "2.375 "€469.60
DAYTON 23Y180 Máy rung Piston Khí nén/không khí 92.8 Lb. | AB7QBG 23Y180Gang thep392 độ F6"3.375 "3.38 "€454.02

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON 23Y178 Máy rung Piston Khí nén / không khí 19.3 Lb.
€370.43 /đơn vị