Dayton 22ny77 | Đèn Báo Xả 8mm 120v Xanh | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 22NY77 Đèn Báo Xả 8mm 120v Xanh | AB6XDA

DAYTON 22NY77 Đèn báo xả nước 8mm 120v Xanh lục

Trong kho
Khoản mục: AB6XDA phần: 22NY77
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
€23.97 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐèn báo xả
Cuộc sống trung bình25,000 giờ.
Màumàu xanh lá
Vẽ hiện tại4.16mA
Kết nối điệnTab 0.110 "
Đánh giá IP40, Với con dấu 65
Loại đènLED
Vật chấtThân nylon với ống kính polycarbonate và đai ốc bằng đồng thau
Bảng điều khiển độ dày0.024 "thành 0.055"
Hình dạngTròn
Kích thước máy8mm lắp Dia.
điện áp120 VAC / DC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)6.1
Chiều dài tàu (cm)10.57
Chiều rộng tàu (cm)8.84
Mã HS8531800050
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuKết nối điệnĐánh giá IPVật chấtBảng điều khiển độ dàyKích thước máyGiá cả
DAYTON 22NY49 Đèn Báo Xả Đỏ 120v | AB6XBV 22NY49đỏDây dẫn 6 "40Thân nylon với thấu kính polycarbonate và gờ bằng thép không gỉ0.030 "thành 0.093"1/2 "Gắn Dia.€10.37
DAYTON 22NY52 Đèn Báo Xả Xanh 120v | AB6XBY 22NY52màu xanh láDây dẫn 6 "40Thân nylon với thấu kính polycarbonate và gờ bằng thép không gỉ0.030 "thành 0.093"1/2 "Gắn Dia.€9.86
DAYTON 22NY54 Đèn Báo Xả Màu Hổ Phách 120v | AB6XCA 22NY54hổ pháchDây dẫn 6 "40Thân nylon với thấu kính polycarbonate và gờ bằng thép không gỉ0.030 "thành 0.093"1/2 "Gắn Dia.€10.32
DAYTON 22NY78 Đèn báo xả 8mm 120v Đỏ | AB6XDB 22NY78đỏTab 0.110 "40, Với con dấu 65Thân nylon với ống kính polycarbonate và đai ốc bằng đồng thau0.024 "thành 0.055"8mm lắp Dia.€20.33
DAYTON 22NY79 Đèn báo xả 8mm 120v Hổ phách | AB6XDC 22NY79hổ pháchTab 0.110 "40, Với con dấu 65Thân nylon với ống kính polycarbonate và đai ốc bằng đồng thau0.024 "thành 0.055"8mm lắp Dia.€19.79

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON 22NY77 Đèn báo xả nước 8mm 120v Xanh lục
€23.97 /đơn vị