Dayton 22ny40 | Đèn báo nâng màu đỏ 12v | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 22NY40 Đèn báo tăng Màu đỏ nhạt 12v | AB6XBK

DAYTON 22NY40 Đèn báo nâng lên Màu đỏ nhạt 12v

Trong kho
Khoản mục: AB6XBK phần: 22NY40
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
€10.32 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐèn báo tăng
Cuộc sống trung bình50,000 giờ.
Màuđỏ
Vẽ hiện tại17mA
Kết nối điệnDây dẫn 6 "
Đánh giá IP40
Loại đènLED
Vật chấtThân nylon với thấu kính polycarbonate và gờ bằng thép không gỉ
Bảng điều khiển độ dày0.030 "thành 0.093"
Hình dạngTròn
Kích thước máy1/2 "Gắn Dia.
UPC190735172599
điện áp12 VAC / DC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)6.1
Chiều dài tàu (cm)10.57
Chiều rộng tàu (cm)8.84
Mã HS8531800050
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuKết nối điệnĐánh giá IPVật chấtBảng điều khiển độ dàyKích thước máyGiá cả
DAYTON 22NY86 Đèn báo tăng 12mm 12v Xanh lá | AB6XDK 22NY86màu xanh láVít M2.540, Với con dấu 65Thân nylon với ống kính polycarbonate và đai ốc bằng đồng thau0.028 "thành 0.11"12mm lắp Dia.€31.05
DAYTON 22NY87 Đèn báo tăng 12mm 12v Đỏ | AB6XDL 22NY87đỏVít M2.540, Với con dấu 65Thân nylon với ống kính polycarbonate và đai ốc bằng đồng thau0.028 "thành 0.11"12mm lắp Dia.€31.05
DAYTON 22NY88 Đèn báo tăng 12mm 12v Hổ phách | AB6XDM 22NY88hổ pháchVít M2.540, Với con dấu 65Thân nylon với ống kính polycarbonate và đai ốc bằng đồng thau0.028 "thành 0.11"12mm lắp Dia.€17.38

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON 22NY40 Đèn báo nâng lên Màu đỏ nhạt 12v
€10.32 /đơn vị