Dayton 22f209 | Đế gắn Khung Nema 42 4-7/8 Inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 22F209 Đế gắn Khung Nema 42 4-7/8 Inch | AB6UHT

DAYTON Đế gắn 22F209 Nema Frame 42 4-7/8 Inch

Trong kho
Khoản mục: AB6UHT phần: 22F209
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
€39.89 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCơ sở gắn động cơ
Kích thước Bolt5 / 16 "
Màumàu xám
Kết thúcmen nướng
Đối với khung NEMA42
Chiều cao2 15 / 16 "
Chiều dài5"
Vật chấtThép dập
Gắn lỗ OC W4-1 / 4 Trong.
Vòng đường kính.2-1 / 2 Trong.
Ring đến Ring Center4-7 / 8 "
Chiều cao trục (In.)3
UPC190735169261
Chiều rộng6"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.56
Chiều cao tàu (cm)10.41
Chiều dài tàu (cm)20.57
Chiều rộng tàu (cm)18.03
Mã HS8302496085
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Dia thân động cơ. (Trong.) (5)
  • Lỗ lắp OC L (In.) (1-3 / 4)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoChiều dàiRing đến Ring CenterGiá cả
DAYTON 22F190 Đế gắn Khung Nema 42 3-5/8 Inch | AB6UGY 22F1903.375 "3.75 "3-5 / 8 "€39.89
DAYTON 22F195 Đế gắn Khung Nema 42 4-3/4 Inch | AB6UHD 22F1953.375 "4 13 / 16 "4-3 / 4 "€39.89
DAYTON 22F196 Đế gắn Khung Nema 42 4-7/8 Inch | AB6UHE 22F1963.375 "5"4-7 / 8 "€39.64
DAYTON 22F197 Đế gắn Khung Nema 42 5 Inch | AB6UHF 22F1973.375 "5.125 "5"€39.64
DAYTON 22F198 Đế gắn Khung Nema 42 5-1/4 Inch | AB6UHG 22F1983.375 "5 5 / 16 "5-1 / 4 "€39.89
DAYTON 22F199 Đế gắn Khung Nema 42 5-1/2 Inch | AB6UHH 22F1993.375 "5 9 / 16 "5-1 / 2 "€39.89
DAYTON 22F201 Đế gắn Khung Nema 42 5-3/4 Inch | AB6UHJ 22F2013.375 "5 13 / 16 "5-3 / 4 "€39.89

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Đế gắn 22F209 Nema Frame 42 4-7/8 Inch
€39.89 /đơn vị