Dayton 22cv82 | Van điều tiết cân bằng hình chữ nhật 10 X 8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 22CV82 Bộ Giảm Chấn Cân Bằng Hình Chữ Nhật 10 x 8 | AB6RVY

DAYTON Bộ giảm chấn cân bằng hình chữ nhật 22CV82 10 x 8

Trong kho
Khoản mục: AB6RVY phần: 22CV82
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
€70.32 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ giảm chấn cân bằng hình chữ nhật
Người xúi giụcHướng dẫn sử dụng
Chiều cao ống8"
Chiều rộng ống dẫn10 "
Để sử dụng trongHệ thống vận tốc thấp và áp suất chênh lệch thấp
Khung hình22 đo
Độ sâu khung hình1-7 / 8 "
Chiều cao khung7-3 / 4 Trong.
khung Vật liệuThép mạ kẽm
khung Width9-3 / 4 Trong.
Tối đa Nhiệt độ.180 F
Tối đa Vận tốc2000 giờ chiều
Chênh lệch áp suất Max.1.0 "WC
KiểuThủ công một lưỡi

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.06
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)27.31
Chiều rộng tàu (cm)22.23
Mã HS8481803040
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Lưỡi (Máy đo) (20)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều cao ốngChiều rộng ống dẫnGiá cả
DAYTON 22CV81 Bộ Giảm Chấn Cân Bằng Hình Chữ Nhật 12 x 6 | AB6RVX 22CV816"12 "€66.65
DAYTON 22CV86 Bộ Giảm Chấn Cân Bằng Hình Chữ Nhật 12 x 10 | AB6RVZ 22CV8610 "12 "€78.17
DAYTON 22CV83 Bộ Giảm Chấn Cân Bằng Hình Chữ Nhật 12 x 8 | AF7NCU 22CV838"12 "€71.05
DAYTON 22CV84 Bộ Giảm Chấn Cân Bằng Hình Chữ Nhật 8 x 6 | AF7NCV 22CV846"8"€64.17
DAYTON 22CV85 Bộ Giảm Chấn Cân Bằng Hình Chữ Nhật 10 x 6 | AF7NCW 22CV856"10 "€66.56

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Bộ giảm chấn cân bằng hình chữ nhật 22CV82 10 x 8
€70.32 /đơn vị