Dayton 22cv79 | Van điều tiết cân bằng vuông 12x12 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 22CV79 Bộ Giảm Chấn Cân Bằng Vuông 12x12 | AB6RVW

DAYTON Bộ giảm chấn cân bằng vuông 22CV79 12x12

Trong kho
Khoản mục: AB6RVW phần: 22CV79
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
€76.37 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ giảm chấn cân bằng vuông
Người xúi giụcHướng dẫn sử dụng
Chiều cao ống12 "
Chiều rộng ống dẫn12 "
Để sử dụng trongHệ thống vận tốc thấp và áp suất chênh lệch thấp
Khung hình22 đo
Độ sâu khung hình1-7 / 8 "
Chiều cao khung11-3 / 4 Trong.
khung Vật liệuThép mạ kẽm
khung Width11-3 / 4 Trong.
Tối đa Nhiệt độ.180 F
Tối đa Vận tốc2000 giờ chiều
Chênh lệch áp suất Max.1.0 "WC
KiểuThủ công một lưỡi

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.53
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)32.39
Chiều rộng tàu (cm)32.39
Mã HS8481803040
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Lưỡi (Máy đo) (20)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều cao ốngChiều rộng ống dẫnGiá cả
DAYTON 22CV77 Bộ Giảm Chấn Cân Bằng Vuông 6 x 6 | AF7NCQ 22CV776"6"€61.02
DAYTON 22CV78 Bộ Giảm Chấn Cân Bằng Vuông 8 x 8 | AF7NCR 22CV788"8"€65.17
DAYTON 22CV80 Bộ Giảm Chấn Cân Bằng Vuông 10 x 10 | AF7NCT 22CV8010 "10 "€78.45

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Bộ giảm chấn cân bằng vuông 22CV79 12x12
€76.37 /đơn vị