Dayton 21xu56 | Vòng bi xuyên tâm Dia. 17mm OD 47mm | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 21XU56 Ổ Bi Xuyên Tâm Đường Kính 17mm OD 47mm | AB6LMQ

DAYTON 21XU56 Vòng Bi Xuyên Tâm Đường Kính 17mm OD 47mm

Trong kho
Khoản mục: AB6LMQ phần: 21XU56
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
€20.74 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòng bi xuyên tâm
ABEC Dung sai1
Vật liệu mangThép mạ crôm
Loại mangĐóng dấu kép
Đường kính lỗ khoan.17mm
Khoan dung+ 0 / -10 micron
Vật liệu lồngThép mạ crôm
Số ngành6303-2RS-C3
Bôi trơnGrease
Tối đa RPM15000
Bên ngoài Dia.47mm
Dia ngoài. Lòng khoan dung+ 0 / -13 micron
Vật liệu con dấuCao su nitrile
Chiều rộng14mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)0.25
Chiều dài tàu (cm)17.78
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8482105048
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại mangĐường kính lỗ khoan.Số ngànhTối đa RPMBên ngoài Dia.Chiều rộngGiá cả
DAYTON 1ZGB8 Vòng bi xuyên tâm được bảo vệ Lỗ khoan 0.1250 In | AB4NHM 1ZGB8Được bảo vệ kép0.125 "R2ZZ560000.375 "0.156 "€4.59
DAYTON 1ZGB9 Vòng bi xuyên tâm được bảo vệ Lỗ khoan 0.1250 In | AB4NHN 1ZGB9Được bảo vệ kép0.125 "R2AZZ530000.5 "0.171 "€4.86
DAYTON 1ZGC1 Vòng bi xuyên tâm được bảo vệ Lỗ 0.1875 In | AB4NHP 1ZGC1Được bảo vệ kép0.187 "R3ZZ430000.5 "0.196 "€7.34
DAYTON 1ZGC2 Vòng bi xuyên tâm được che chắn lỗ 0.2500 In | AB4NHQ 1ZGC2Được bảo vệ kép0.25 "R4ZZ380000.625 "0.196 "€7.22
DAYTON 1ZGC3 Vòng bi xuyên tâm được che chắn lỗ 0.2500 In | AB4NHR 1ZGC3Được bảo vệ kép0.25 "R4AZZ360000.75 "0.281 "€7.28
DAYTON 1ZGC4 Vòng bi xuyên tâm được bảo vệ Đường kính 0.3750 In | AB4NHT 1ZGC4Được bảo vệ kép0.375 "R6ZZ320000.875 "0.281 "€6.88
DAYTON 1ZGC5 Vòng bi xuyên tâm được bảo vệ Lỗ khoan 0.5000 In | AB4NHU 1ZGC5Được bảo vệ kép0.5 "R8ZZ130001.125 "0.312 "€11.16

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON 21XU56 Vòng Bi Xuyên Tâm Đường Kính 17mm OD 47mm
€20.74 /đơn vị