Dayton 20c813 | Mặt Dây Ga Nema 4 4 X 5 Ip65 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 20C813 Mặt dây chuyền Trạm Nema 4 4 x 5 Ip65 | AB4QMY

DAYTON 20C813 Mặt Dây Ga Nema 4 4 x 5 Ip65

Trong kho
Khoản mục: AB4QMY phần: 20C813
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
€180.94 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTrạm nút nhấn mặt dây chuyền
Hoạt độngTạm thời
Đăng ký thông tin2NO
Liên hệ Xếp hạng600 VAC / DC
Độ sâu2.91 "
Chiều cao9.25 "
Màu nhà ởMàu vàng
Vật liệu vỏABS / Polycarbonate
HubLỗ vào ống dẫn 1/2 "-14 NPT trên đầu
Chỉ định xếp hạng liên hệ NEMAA600 / Q600
NEMA Đánh giá4, 4X, 5 và IP65
Số lượng nhà điều hành2
Loại nhà điều hànhPush Button
Chiều rộng2.08 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.38
Chiều cao tàu (cm)6.1
Chiều dài tàu (cm)24.13
Chiều rộng tàu (cm)8.64
Mã HS8537109070
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Khóa liên động cơ học (Có)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộngHoạt độngĐăng ký thông tinLiên hệ Xếp hạngĐộ sâuChiều caoMàu nhà ởNEMA Đánh giáGiá cả
DAYTON 20C804 Mặt dây chuyền Trạm vàng 2no / 2nc | AB4QMN 20C8042.19 "Tạm thời2NO / 2NC600 VAC / DC2.98 "4.62 "Màu vàng1, 3, 3R, 4, 4X€157.17
DAYTON 20C805 Mặt dây chuyền Trạm Vàng 2 Tốc độ | AB4QMP 20C8052.19 "Tạm thờiTốc độ 2NO / 2600 VAC / DC2.98 "4.62 "Màu vàng1, 3, 3R, 4, 4X€201.74
DAYTON 20C806 Mặt dây chuyền Trạm 2 Đơn vị 2no | AB4QMQ 20C8062.19 "Tạm thời2NO600 VAC / DC2.98 "4.62 "Màu vàng1, 3, 3R, 4, 4X€165.98
DAYTON 20C807 Mặt dây chuyền Trạm 2 Đơn vị 1no / 1nc | AB4QMR 20C8072.19 "Duy trì1NO / 1NC600 VAC / DC2.98 "4.62 "Màu vàng1, 3, 3R, 4, 4X€198.19
DAYTON 20C808 Trạm mặt dây chuyền 1no / 1nc | AB4QMT 20C8082.19 "Tạm thời1NO / 1NC600 VAC / DC2.98 "4.62 "Màu vàng1, 3, 3R, 4, 4X€158.26
DAYTON 20C809 Mặt dây chuyền Trạm 2no | AB4QMU 20C8092.19 "Tạm thời2NO600 VAC / DC2.98 "4.62 "Màu vàng1, 3, 3R, 4, 4X€161.57
DAYTON 20C810 Mặt dây chuyền Trạm đỏ 2no | AB4QMV 20C8102.19 "Tạm thời2NO600 VAC / DC2.98 "4.62 "đỏ1, 3, 3R, 4, 4X€149.66

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON 20C813 Mặt Dây Ga Nema 4 4 x 5 Ip65
€180.94 /đơn vị