Dayton 20c801 | Trạm Điều Khiển 1no/1nc Nema 4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Trạm điều khiển DAYTON 20C801 1no/1nc Nema 4 | AB4QMK

DAYTON Trạm điều khiển 20C801 1no/1nc Nema 4

Trong kho
Khoản mục: AB4QMK phần: 20C801
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
€199.87 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTrạm kiểm soát
Hoạt độngMo moment / Mo moment
Đăng ký thông tin1NO / 1NC
Liên hệ Xếp hạng1.2A @ 600 VAC, 1.5A @ 480 VAC, 3A @ 240 VAC, 6A @ 120 VAC
Độ sâu2.76 "
Màu sắcmàu xám
Enclosure liệuKẽm đúc
Vật liệu đầunhựa
Chiều cao3.6 "
HubLỗ vào ống dẫn 1/2 "-14 NPT trên đáy
Đánh giá IP65
Gắn kếtBề mặt
Chỉ định xếp hạng liên hệ NEMAA600 / P600
NEMA Đánh giá4
Số lượng nhà điều hành2
Màu của nhà điều hànhĐen đỏ
Kích thước máy22mm
Loại nhà điều hànhNút ấn / Nút ấn
Chiều rộng4.25 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.99
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)13.21
Chiều rộng tàu (cm)9.4
Mã HS8537106000
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Khóa liên động cơ học (Không)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcHoạt độngĐăng ký thông tinNEMA Đánh giáSố lượng nhà điều hànhMàu của nhà điều hànhKích thước máyLoại nhà điều hànhGiá cả
DAYTON 20C792 Trạm điều khiển Mở / đóng 2no | AB4QMB 20C792Trạm kiểm soátMo moment / Mo moment2NO12Đen25mmNút ấn / Nút ấn€80.78
DAYTON 20C793 Trạm điều khiển Nema 1 2 Người vận hành | AB4QMC 20C793Trạm kiểm soátDuy trì / Bảo trì1NO / 1NC12Đen đỏ25mmNút ấn / Nút ấn€92.60
DAYTON 20C794 Trạm điều khiển 2 Người vận hành 1no / 1nc | AB4QMD 20C794Trạm kiểm soátMo moment / Mo moment1NO / 1NC12Đen đỏ25mmNút ấn / Nút ấn€98.06
DAYTON 20C795 Trạm điều khiển 2 Người vận hành 2no | AB4QME 20C795Trạm kiểm soátMo moment / Mo moment2NO12Đen / đen25mmNút ấn / Nút ấn€131.46
DAYTON 20C796 Trạm điều khiển 2no / nc 1nc | AB4QMF 20C796Trạm kiểm soátMo moment / Mo moment / Mo moment2NO / 2NC và 1NC13Đen / Đen / Đỏ25mmNút nhấn / Nút nhấn / Nút nhấn€78.97
DAYTON 20C797 Trạm điều khiển 2 Người vận hành 2no / nc 1nc | AB4QMG 20C797Trạm kiểm soátMo moment / Mo moment / Mo moment2NO / 2NC và 1NC13Đen / Đen / Đỏ25mmNút nhấn / Nút nhấn / Nút nhấn€207.15
DAYTON 20C798 Trạm điều khiển Nema 1 Chiều dài 5.04 inch | AB4QMH 20C798Trạm kiểm soátMo moment / Mo moment / Mo moment2NO / 2NC và 1NC13Đen / Đen / Đỏ25mmNút nhấn / Nút nhấn / Nút nhấn€130.04

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Trạm điều khiển 20C801 1no/1nc Nema 4
€199.87 /đơn vị