Dayton 1xfy3 | Động cơ giảm tốc Ac 86 vòng/phút Tenv 115/105vac | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 1XFY3 Ac Gearmotor 86 Rpm Tenv 115 / 105vac | AB4EGK

DAYTON 1XFY3 Ac Gearmotor 86 Rpm Tenv 115 / 105vac

Trong kho
Khoản mục: AB4EGK phần: 1XFY3

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€1,058.93 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐộng cơ AC
Vòng biBóng trên vỏ và động cơ
Phanh5X400
Tụ điện yêu cầu2MDV3
Bao vâyTENV
Amps đầy tải1
Vật liệu vỏ hộp sốkẽm hợp kim
Vật liệu bánh răngThép cứng / Phenolic
Tỷ số truyền20:1
Loại bánh răngSâu
GearsWorm, thép cứng, bánh răng đầu ra phenolic
Nhà cửaNhôm đúc
Hz50/60
Nhập HP1/20
Lớp cách nhiệtB
Kích thước rãnh then3 / 16 "x 3 / 16"
Bôi trơnDầu đầy
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.Độ phân giải C
Max. Mô-men xoắn22 in.- lb.
Loại động cơTụ chia vĩnh viễn
Gắn kếtTất cả các vị trí ngoại trừ đầu vào động cơ trục lên
RPM bảng tên86
Số đĩa phanh yêu cầu1
Chiều dài tổng thể8.37 "
Quá tải60 lb
Giai đoạn1
Đầu ra trục đảo ngược
RotationCó thể đảo ngược
RPM @ 50Hz68
Phạm vi RPM76 để 100
Hải cẩuKiểu môi trên trục đầu vào và đầu ra
Yếu tố dịch vụ1
Định hướng trụcGóc phải
Bắt đầu mô-men xoắn12 in.- lb.
Bảo vệ nhiệtKhông áp dụng
điện áp115 / 105 VAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.55
Chiều cao tàu (cm)21.84
Chiều dài tàu (cm)30.99
Chiều rộng tàu (cm)20.57
Mã HS8501106060
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBôi trơnTụ điện yêu cầuBao vâyMax. Mô-men xoắnRPM bảng tênChiều dài tổng thểQuá tảiPhạm vi RPMGiá cả
DAYTON 1XFY2 Ac Gearmotor 43 Rpm Tenv 115 / 105vac | AB4EGJ 1XFY2Dầu đầy2MDV3TENV21 in.- lb.438.37 "70 lb31 để 50€899.86
DAYTON 1XFY5 Ac Gearmotor 43 Rpm Tenv 115 / 105vac | AB4EGL 1XFY5Dầu đầy2MDV5TENV55 in.- lb.439.68 "110 lb31 để 50€1,029.85
DAYTON 1XFY7 Ac Gearmotor 173 Rpm Tenv 115 / 105vac | AB4EGM 1XFY7Dầu đầy2MDV5TENV23 in.- lb.1739.68 "70 lb151 để 200€1,022.32
DAYTON 1XFY9 Ac Gearmotor 43 Rpm Tefc 115 / 105vac | AB4EGP 1XFY9Dầu đầy2MDV9TEFC77 in.- lb.4310.87 "110 lb31 để 50€953.06
DAYTON 1XFZ2 Ac Gearmotor 86 Rpm Tefc 115 / 105vac | AB4EGQ 1XFZ2Dầu đầy2MDV9TEFC55 in.- lb.8610.87 "90 lb76 để 100€984.38
DAYTON 1XFZ3 Ac Gearmotor 173 Rpm Tefc 115 / 105vac | AB4EGR 1XFZ3Dầu đầy2MDV9TEFC31 in.- lb.17310.87 "70 lb151 để 200€993.79
DAYTON 1XFZ1 Ac Gearmotor 57 Rpm Tefc 115 / 105vac | AF6PXM 1XFZ1Dầu đầy2MDV9TEFC68 in.- lb.5710.87 "100 lb51 để 75€936.63

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON 1XFY3 Ac Gearmotor 86 Rpm Tenv 115 / 105vac
€1,058.93 /đơn vị