DAYTON 1WDN6 Gravity Vent 42 inch Cơ sở 46 1/2 inch Sq
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy thông gió trọng lực |
Chiều dài cơ sở | 46.5 " |
Chiều rộng cơ sở | 46.5 " |
Kích thước bộ giảm chấn (In.) | 43 x 43 |
Độ sâu | 78 " |
Kích thước quạt | 42 Trong. |
Vật chất | Thép mạ kẽm |
Chiều cao tổng thể | 40.5 " |
Chiều rộng | 78 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 182.7 |
Chiều cao tàu (cm) | 201.93 |
Chiều dài tàu (cm) | 64.77 |
Chiều rộng tàu (cm) | 220.98 |
Mã HS | 7326908588 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Chiều dài cơ sở | Chiều rộng cơ sở | Độ sâu | Chiều cao tổng thể | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1WDN3 | 28.5 " | 28.5 " | 48 " | 38 " | 48 " | €1,645.31 | |
1WDN4 | 34.5 " | 34.5 " | 60 " | 38 " | 57 " | €1,897.67 | |
1WDN5 | 40.5 " | 40.5 " | 60 " | 38 " | 68 " | €2,000.55 | RFQ
|
1WDN7 | 54.5 " | 54.5 " | 90 " | 42.5 " | 90 " | €3,018.80 | RFQ
|
3FKE1 | 24.5 " | 24.5 " | 48 " | 38 " | 38 " | €1,315.78 | |
3FKE2 | 60.5 " | 60.5 " | 96 " | 53.5 " | 96 " | €4,625.01 | RFQ
|
3FKE3 | 60.5 " | 60.5 " | 108 " | 54.5 " | 100 " | €5,413.76 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.