Máy thổi Dayton 1tdr3, Động cơ Psc, Vòng bi | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy thổi DAYTON 1TDR3, Dẫn động trực tiếp, 273 CFM, 1640 RPM, 115 V, 0.77 A | AB3HBX 6FHX9

DAYTON 1TDR3 Blower, Direct Drive, 273 CFM, 1640 RPM, 115 V, 0.77 A

Trong kho
Khoản mục: AB3HBX phần: 1TDR3Tham chiếu chéo: 6FHX9
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
€154.31 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy thổi OEM
Loại mangBanh
CFM @ 0.000-In. SP273
CFM @ 0.100-In. SP245
CFM @ 0.200-In. SP230
CFM @ 0.300-In. SP210
CFM @ 0.400-In. SP183
CFM @ 0.500-In. SP135
Hộp dẫn
Loại ổtrực tiếp
Amps đầy tải0.77
Màu nhà ởmàu xám
Hoàn thiện nhà ởMen
Vật liệu vỏThép cán
Hz50/60
Đường kính đầu vào.4.625 "
Độ dài chì13 "
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.104 độ F
Tối đa Nhiệt độ đầu vào.104 độ F
Vỏ động cơMở
Cách điện động cơClass B
Loại động cơTụ chia vĩnh viễn
Vị trí lắp đặtTất cả các vị trí
Chiều cao đầu ra3.625 "
Hình dạng ổ cắmRectangular
Chiều rộng đầu ra4.125 "
Độ sâu tổng thể8.875 "
Chiều cao tổng thể9.875 "
Chiều rộng tổng thể7 11 / 16 "
Giai đoạn1
RPM1640
Bảo vệ nhiệtTự động
UPC190735147146
điện áp115
Đường kính bánh xe5.125 "
Loại bánh xeĐường cong về phía trước
Chiều rộng bánh xe1.875 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.73
Chiều cao tàu (cm)26.67
Chiều dài tàu (cm)27.94
Chiều rộng tàu (cm)27.94
Mã HS8414596060
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

Quạt gió Dayton 1TDR3 được thiết kế để làm mát nhà kính & tủ điện, thông gió cho các tòa nhà nhỏ, loại bỏ nhiệt từ máy móc và thổi củi & bếp lò ngô. Quạt gió này là sự thay thế phù hợp cho Dayton Máy thổi OEM cung cấp luồng không khí lên đến 273 cfm.

Tính năng, đặc điểm:

  • Máy thổi điện này đẩy không khí bằng cách sử dụng động cơ tụ điện phân chia vĩnh viễn.
  • Thiết kế cân bằng động của nó duy trì luồng không khí ở áp suất tĩnh cao trong khi đảm bảo hoạt động trơn tru và yên tĩnh.
  • Nó có cơ chế truyền động trực tiếp để giữ cho quạt gió nhỏ gọn trong khi giảm thiểu các yêu cầu bảo trì.
  • Tất cả các vị trí gắn của nó cho phép cài đặt theo bất kỳ hướng nào.
  • Máy thổi một pha này có vỏ thép cuộn để bảo vệ các bộ phận của máy thổi khỏi bị hư hỏng do va chạm ngẫu nhiên.
  • Nó có các tấm chắn cuối bằng nhôm đúc để tản nhiệt tối đa.
  • Các ổ bi của nó đảm bảo quạt gió hoạt động trơn tru với tiếng ồn tối thiểu.
  • Bánh xe kiểu đường cong về phía trước và cửa thoát khí hình chữ nhật tối đa hóa luồng không khí.
  • Nó có lớp cách điện động cơ loại B để đảm bảo an toàn và vỏ động cơ mở để vận hành mát mẻ.

Tiêu chuẩn và Phê duyệt:

  • CE
  • RoHS
  • UL

Các Câu Hỏi Thường Gặp:

Q. Quạt gió Dayton 1TDR3 có phù hợp với không gian ít thông gió không?

A. Có, tính năng bảo vệ nhiệt tự động của nó ngăn ngừa thiệt hại do quá nhiệt.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCFM @ 0.500-In. SPampsLoại mangCFM @ 1.000-In. SPHộp dẫnLoại ổQuạt RPMChiều rộng mặt bíchGiá cả
Máy thổi DAYTON 1TDN1 13 Cfm 115v 0.29a 3394 Rpm | AB3HBA 1TDN1--Banh-Khôngtrực tiếp--€69.75
Máy thổi tròn DAYTON 1TDN2, 12 CFM, 115V, 0.08 Amp, 3340 Rpm | AB3HBB 1TDN2--Banh-Khôngtrực tiếp--€83.87
Máy thổi DAYTON 1TDN3 30 Cfm 115v 0.51a 3233 Rpm | AB3HBC 1TDN3--Banh-Khôngtrực tiếp--€77.66
Máy thổi DAYTON 1TDN4 49 Cfm 115v 0.50a 3034 Rpm | AB3HBD 1TDN413-Banh-Khôngtrực tiếp--€77.20
Máy thổi DAYTON 1TDN5, Loại ổ bi, 3388 RPM, 115V AC, 0.3A, 1 Pha | AB3HBE 1TDN523-Banh-Khôngtrực tiếp--€94.91
Máy thổi DAYTON 1TDN6 51 Cfm 115v 0.23a 3105 Rpm | AB3HBF 1TDN623-Banh-trực tiếp--€105.29
Máy thổi OEM tròn DAYTON 1TDN7, 50 CFM, 115V, 50/60 Hz, 0.23A, 3036 RPM | AB3HBG 1TDN718-Banh-trực tiếp--€110.88

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON 1TDR3 Blower, Direct Drive, 273 CFM, 1640 RPM, 115 V, 0.77 A
€154.31 /đơn vị