Máy thổi Oem Dayton 1tdp7, 115 V, 0.75 A | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy thổi DAYTON 1TDP7, Động cơ tụ điện chia đôi vĩnh viễn, 146 cfm, 3100 vòng/phút | AB3HBR

DAYTON Quạt gió 1TDP7, Động cơ tụ chia vĩnh viễn, 146 cfm, 3100 vòng / phút

Trong kho
Khoản mục: AB3HBR phần: 1TDP7
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
€113.39 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy thổi OEM
Loại mangBanh
CFM @ 0.000-In. SP146
CFM @ 0.100-In. SP140
CFM @ 0.200-In. SP126
CFM @ 0.300-In. SP124
CFM @ 0.400-In. SP120
CFM @ 0.500-In. SP110
Hộp dẫn
Loại ổtrực tiếp
Amps đầy tải0.75
Màu nhà ởmàu xám
Hoàn thiện nhà ởMen
Vật liệu vỏThép cán
Hz50/60
Đường kính đầu vào.3.125 "
Độ dài chì13 "
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.104 độ F
Tối đa Nhiệt độ đầu vào.104 độ F
Vỏ động cơMở
Cách điện động cơClass B
Loại động cơTụ chia vĩnh viễn
Vị trí lắp đặtTất cả các vị trí
Chiều cao đầu ra2.187 "
Hình dạng ổ cắmRectangular
Chiều rộng đầu ra3.25 "
Độ sâu tổng thể5.375 "
Chiều cao tổng thể5.75 "
Chiều rộng tổng thể6 5 / 16 "
Giai đoạn1
RPM3100
Bảo vệ nhiệtTự động
UPC190735147092
điện áp115
Đường kính bánh xe3 15 / 16 "
Loại bánh xeĐường cong về phía trước
Chiều rộng bánh xe1.875 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.21
Chiều cao tàu (cm)21.59
Chiều dài tàu (cm)21.59
Chiều rộng tàu (cm)19.69
Mã HS8414596060
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

Máy thổi đặc biệt Dayton 1TDP7 OEM được dùng để thay thế trực tiếp cho các máy thổi của thiết bị gốc. Nó có dấu chân vật lý giống như quạt gió được thay thế.

Tính năng, đặc điểm:

  • Thiết bị này cung cấp không khí để thông gió sưởi ấm chung hoặc làm mát bộ phận.
  • Nó hoạt động với tiếng ồn và độ rung tối thiểu, duy trì luồng không khí ở áp suất tĩnh cao.
  • Động cơ cách điện Class B có các tấm chắn cuối bằng nhôm đúc để tản nhiệt và bảo vệ tuyệt vời.
  • Nó đi kèm với ổ bi để đảm bảo hoạt động trơn tru.

Tiêu chuẩn và Phê duyệt:

  • CE
  • RoHS
  • cULus E47479 (dành cho động cơ)

Các Câu Hỏi Thường Gặp:

H. Hướng lắp đặt của quạt gió Dayton 1TDP3 OEM là gì?

A. Thiết kế cân bằng động cho phép gắn ở mọi vị trí.

Q. Động cơ nào được sử dụng trong thiết bị này?

A. Nó có một động cơ tụ điện phân chia vĩnh viễn để cung cấp gia tốc êm dịu. Động cơ có cuộn dây chạy và cuộn dây khởi động, cả hai cuộn dây này được mắc nối tiếp bằng tụ điện.

Q. Nhiệt độ tối đa mà thiết bị này có thể xử lý là bao nhiêu?

A. Nó có thể chịu được nhiệt độ lên đến 104 độ F.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCFM @ 0.500-In. SPampsLoại mangCFM @ 1.000-In. SPHộp dẫnLoại ổQuạt RPMChiều rộng mặt bíchGiá cả
Máy thổi DAYTON 1TDN1 13 Cfm 115v 0.29a 3394 Rpm | AB3HBA 1TDN1--Banh-Khôngtrực tiếp--€69.75
Máy thổi tròn DAYTON 1TDN2, 12 CFM, 115V, 0.08 Amp, 3340 Rpm | AB3HBB 1TDN2--Banh-Khôngtrực tiếp--€83.87
Máy thổi DAYTON 1TDN3 30 Cfm 115v 0.51a 3233 Rpm | AB3HBC 1TDN3--Banh-Khôngtrực tiếp--€77.66
Máy thổi DAYTON 1TDN4 49 Cfm 115v 0.50a 3034 Rpm | AB3HBD 1TDN413-Banh-Khôngtrực tiếp--€77.20
Máy thổi DAYTON 1TDN5, Loại ổ bi, 3388 RPM, 115V AC, 0.3A, 1 Pha | AB3HBE 1TDN523-Banh-Khôngtrực tiếp--€94.91
Máy thổi DAYTON 1TDN6 51 Cfm 115v 0.23a 3105 Rpm | AB3HBF 1TDN623-Banh-trực tiếp--€105.29
Máy thổi OEM tròn DAYTON 1TDN7, 50 CFM, 115V, 50/60 Hz, 0.23A, 3036 RPM | AB3HBG 1TDN718-Banh-trực tiếp--€110.88

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Quạt gió 1TDP7, Động cơ tụ chia vĩnh viễn, 146 cfm, 3100 vòng / phút
€113.39 /đơn vị