Dayton 1p811 | Bơm Hàng Hải 12 Vdc | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 1P811 Pump Marine 12 Vdc | AB2VRP

DAYTON Bơm 1P811 Marine 12 Vdc

Trong kho
Khoản mục: AB2VRP phần: 1P811
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
€61.24 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBơm Marine và Camper
Tuân thủ của đại lýĐược FDA và NSF chấp thuận
amps2
GPH của nước @ 1 Ft. của Trưởng339
GPH của nước @ 10 Ft. của Trưởng95
GPH của nước @ 3 Ft. của Trưởng268
GPM của nước @ 0 Ft. người đứng đầu5.6
Chiều cao2.625 "
Inlet1 / 2 "
Chiều dài5.125 "
Max. Sức ép6.0 PSI
Cửa hàng3 / 8 "
Tắt máy14 Ft.
UPC190735146712
điện áp12 VDC
Chiều rộng3.62 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)5.84
Chiều rộng tàu (cm)16.51
Mã HS8413702004
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • GPH của nước @ 0 PSI (339)
  • GPH của nước @ 10 PSI (225)
  • GPH của nước @ 14 Ft. of Head (Tắt máy)
  • GPH của nước @ 6 Ft. đầu (191)

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Bơm 1P811 Marine 12 Vdc
€61.24 /đơn vị