Dayton 1mcz8 | Vòi phun hóa chất 3-4 Gpm | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 1MCZ8 Đầu phun hóa chất 3-4 Gpm | AB2JQE

DAYTON Đầu phun hóa chất 1MCZ8 3-4 Gpm

Trong kho
Khoản mục: AB2JQE phần: 1MCZ8
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
€39.72 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy phun hóa chất
Cảng dỡ hàng (Vào)3 / 8 M
Dòng chảy3 đến 4 GPM
Chiều cao3"
Cổng đầu vào3 / 8 M
Chiều dài2.125 "
Vật chấtĐồng thau thép không gỉ, Buna-N
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng.190 F
Max. Sức ép4000 psi
KiểuĐiều chỉnh
UPC190735146514
Chiều rộng1"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8481809050
Quốc giaIT

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDòng chảyGiá cả
DAYTON 1MCZ7 Đầu phun hóa chất 2-3 Gpm | AB2JQD 1MCZ72 đến 3 GPM€37.43
DAYTON 1MCZ9 Đầu phun hóa chất 4-5.5 Gpm | AB2JQF 1MCZ94 đến 5.5 GPM€39.76

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Đầu phun hóa chất 1MCZ8 3-4 Gpm
€39.72 /đơn vị