vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 1LWF4 Chiều cao dây đai bánh răng 185 Chiều dài răng 2590 Mm | AB2GGJ

DAYTON 1LWF4 Chiều cao dây răng 185 Chiều dài răng 2590 mm

Trong kho
Khoản mục: AB2GGJ phần: 1LWF4

Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€1,164.19 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHộp số truyền động đồng bộ
Loại hộp sốHT
Số ngành259014M115
Vật chấtNeoprene
Số răng185
Pitch14mm
Chiều dài sân2590mm
Chiều rộng115mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.15
Chiều cao tàu (cm)13.97
Chiều dài tàu (cm)32.77
Chiều rộng tàu (cm)32.77
Mã HS4010393000
Quốc giaID

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSố ngànhSố răngPitchChiều dài sânChiều rộngGiá cả
DAYTON 1DHU7 Chiều cao dây răng 60 Răng Chiều dài 480 Mm | AA9JDM 1DHU74808M30608mm480mm30mm€45.62
DAYTON 1DHV2 Chiều cao dây răng 70 Chiều dài răng 560 Mm | AA9JDP 1DHV25608M30708mm560mm30mm€50.78
DAYTON 1DHV6 Chiều cao dây răng 75 Chiều dài răng 600 mm | AA9JDR 1DHV66008M30758mm600mm30mm€52.64
DAYTON 1DHW1 Chiều cao dây răng 80 Chiều dài răng 640 mm | AA9JDU 1DHW16408M30808mm640mm30mm€55.22
DAYTON 1DHW5 Chiều cao dây răng 90 Chiều dài răng 720 Mm | AA9JDW 1DHW57208M30908mm720mm30mm€59.80
DAYTON 1DHW9 Chiều cao dây răng 100 Chiều dài răng 800 Mm | AA9JDY 1DHW98008M301008mm800mm30mm€64.26
DAYTON 1LVR8 Chiều cao dây răng 110 Chiều dài răng 880 mm | AB2GDM 1LVR88808M301108mm880mm30mm€67.21

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON 1LWF4 Chiều cao dây răng 185 Chiều dài răng 2590 mm
€1,164.19 /đơn vị