Dayton 1lpz5 | Động cơ giảm tốc Ac/dc 55 Rpm 115v Mở lỗ thông hơi | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 1LPZ5 Ac / dc Gearmotor 55 Rpm 115v Open Vented | AB2FAE

DAYTON 1LPZ5 Ac / dc Gearmotor 55 Rpm 115v Open Vented

Trong kho
Khoản mục: AB2FAE phần: 1LPZ5
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
€444.64 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcAC / DC Gearmotor
Vòng biTay áo bằng đồng xốp trên hộp, tay áo trên động cơ
BrushesCó thể thay thế bên ngoài
Bao vâyMở huyệt
Kết thúcChưa được sơn
Amps đầy tải1.3
Mô-men xoắn đầy tải39 in.- lb.
Hộp sốKẽm đúc
Vật liệu bánh răngThép bánh răng đầu vào, Thép làm cứng bằng giun, Gang bánh răng đầu ra
Tỷ số truyền100:1
Loại bánh răngSâu
Vật liệu vỏKẽm đúc
Hz50/60
Nhập HP1/15
Lớp cách nhiệtB
Kích thước rãnh then# 404 Woodruff Key
Chiều dài ít trục8.75 "
Bôi trơnDầu đầy
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.Độ phân giải C
Loại động cơphổ cập
Gắn kếtTất cả các vị trí
RPM bảng tên55
Chiều dài tổng thể8 9 / 16 "
Quá tải100 lb
Giai đoạn1
Bàn chải thay thế1YNR3
Đầu ra trục đảo ngượcKhông
RotationCó thể đảo ngược
Phạm vi RPM51 để 75
Hải cẩuLoại môi trên trục đầu ra
Thân câyĐầu ra tay trái
Định hướng trụcGóc phải
Bảo vệ nhiệtKhông áp dụng
điện áp115 VAC / DC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.97
Chiều cao tàu (cm)16.26
Chiều dài tàu (cm)37.34
Chiều rộng tàu (cm)21.08
Mã HS8501202000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhAmps đầy tảiTỷ số truyềnRPM bảng tênPhạm vi RPMThân câyGiá cả
DAYTON 1LPZ4 Ac / dc Gearmotor 90 Rpm 115v Open Vented | AB2FAD 1LPZ41.352:19076 để 100Đầu ra tay trái€444.64
DAYTON 1LPZ6 Ac / dc Gearmotor 90 Rpm 115v Open Vented | AB2FAF 1LPZ61.352:19076 để 100Đầu ra tay phải€444.64
DAYTON 1LPZ7 Ac / dc Gearmotor 55 Rpm 115v Open Vented | AB2FAG 1LPZ71.3100:15551 để 75Đầu ra tay phải€444.64
DAYTON 1LPZ8 Ac / dc Gearmotor 24 Rpm 115v Open Vented | AB2FAH 1LPZ81.3229:12416 để 30Đầu ra tay trái€444.64
DAYTON 1LPZ9 Ac / dc Gearmotor 24 Rpm 115v Open Vented | AB2FAJ 1LPZ91.3229:12416 để 30Đầu ra tay phải€444.64
DAYTON 1LRA1 Ac / dc Gearmotor 24 Rpm 115v Open Vented | AB2FAK 1LRA11.3229:12416 để 30Đầu ra kép€444.64
DAYTON 1LRA2 Ac / dc Gearmotor 13 Rpm 115v Open Vented | AB2FAL 1LRA21.3391:11316 để 30Đầu ra tay trái€444.64

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON 1LPZ5 Ac / dc Gearmotor 55 Rpm 115v Open Vented
€444.64 /đơn vị