Dayton 1lpv2 | Động Cơ Giảm Tốc Ac 181 Vòng/phút Tenv 115/230v | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 1LPV2 Ac Gearmotor 181 Rpm Tenv 115 / 230v | AB2EYN

DAYTON 1LPV2 Ac Gearmotor 181 Rpm Tenv 115 / 230v

Trong kho
Khoản mục: AB2EYN phần: 1LPV2
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
€486.43 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐộng cơ AC
Vòng biTay áo bằng đồng xốp trên vỏ, bóng trên động cơ
Tụ điện yêu cầuBao gồm
Bao vâyTENV
Kết thúcChưa được sơn
Amps đầy tải0.62/0.33
Vật liệu vỏ hộp sốKẽm đúc
Vật liệu bánh răngAcetyl / thép
Tỷ số truyền10:1
GearsAcetyl / thép
Nhà cửaKẽm đúc
Hz50/60
Nhập HP1/20
Lớp cách nhiệtB
Kích thước rãnh thenBằng phẳng
Chiều dài ít trục5.75 "
Bôi trơnDầu đầy
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.Độ phân giải C
Max. Mô-men xoắn12 in.- lb.
Loại động cơTụ chia vĩnh viễn
Gắn kếtTất cả các vị trí
RPM bảng tên181
Quá tải50 lb
Giai đoạn1
Đầu ra trục đảo ngượcKhông
RotationCó thể đảo ngược
RPM @ 50Hz154
Phạm vi RPM151 để 200
Hải cẩuLoại O-Ring trên trục đầu ra
Thân câyĐầu ra đơn
Định hướng trụcSong song
Bảo vệ nhiệtKhông áp dụng
điện áp115 / 230 VAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.42
Chiều cao tàu (cm)14.48
Chiều dài tàu (cm)31.75
Chiều rộng tàu (cm)14.48
Mã HS8501106020
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu bánh răngVòng biPhanhTỷ số truyềnLoại bánh răngGearsNhà cửaNhập HPGiá cả
DAYTON 1L509 Ac Gearmotor 12 Rpm Tefc 115 / 230v | AB2CAK 1L509Thép cứngBi hạng nặng và con lăn kim trên vỏ, bi trên động cơThích ứng với 5X400138:1Giai đoạn đầu xoắn ốc / Giai đoạn tiếp theo Spur / AGMA Lớp 9Thép tôi cứng, Vòng xoắn giai đoạn 1, Giai đoạn tiếp theo Spur, Lớp 9 AGMANhôm đúc1/4€1,032.94
DAYTON 1L510 Ac Gearmotor 6.5 Rpm Tefc 115 / 230v | AB2CAL 1L510Thép cứngBi hạng nặng và con lăn kim trên vỏ, bi trên động cơThích ứng với 5X400261:1Giai đoạn đầu xoắn ốc / Giai đoạn tiếp theo Spur / AGMA Lớp 9Thép tôi cứng, Vòng xoắn giai đoạn 1, Giai đoạn tiếp theo Spur, Lớp 9 AGMANhôm đúc1/4€1,019.33
DAYTON 1L533 Ac Gearmotor 157 Rpm Tefc 115 / 230v | AB2CBJ 1L533Thép cứng / ĐồngVòng bi kim trên trường hợp, bi trên động cơThích ứng với 5X40010:1SâuThép cứng / ĐồngNhôm đúc1/15€723.87
DAYTON 1L534 Ac Gearmotor 80 Rpm Tefc 115 / 230v | AB2CBK 1L534Thép cứng / ĐồngVòng bi kim trên trường hợp, bi trên động cơThích ứng với 5X40020:1SâuThép cứng / ĐồngNhôm đúc1/15€775.56
DAYTON 1L535 Ac Gearmotor 54 Rpm Tefc 115 / 230v | AB2CBL 1L535Thép cứng / ĐồngVòng bi kim trên trường hợp, bi trên động cơThích ứng với 5X40030:1SâuThép cứng / ĐồngNhôm đúc1/15€831.30
DAYTON 1L536 Ac Gearmotor 27 Rpm Tefc 115 / 230v | AB2CBM 1L536Thép cứng / ĐồngVòng bi kim trên trường hợp, bi trên động cơThích ứng với 5X40060:1SâuThép cứng / ĐồngNhôm đúc1/15€833.06
DAYTON 1L538 Ac Gearmotor 41 Rpm Tefc 115 / 230v | AB2CBP 1L538Thép cứng / ĐồngVòng bi kim trên trường hợp, bi trên động cơThích ứng với 5X40040:1SâuThép cứng / ĐồngNhôm đúc1/15€817.41

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON 1LPV2 Ac Gearmotor 181 Rpm Tenv 115 / 230v
€486.43 /đơn vị