Dayton 1l669 | Trục cổ 1 5/8 In | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 1L669 Trục cổ 1 5/8 In | AB2CEB

DAYTON Trục cổ áo 1L669 1 5/8 In

Trong kho
Khoản mục: AB2CEB Mẫu: 1L669
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
€32.03 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCổ áo cánh
Đường kính lỗ khoan.1.625 "
Kích thước vít nắp5 / 16-24
Kiểu cổ áocái kẹp
Loại thứ nguyênTiêu chuẩn
Kết thúcOxit đen
Bên trong Dia.1.625 "
Vật chấtThép
Số lượng các mảnh1
Bên ngoài Dia.2.625 "
Kích thước vít5 / 16 "-24
Đặt kích thước vít5 / 16-24
KiểuKẹp One Piece
Chiều rộng11 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)5.59
Mã HS8487900080
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước vítĐường kính lỗ khoan.Kích thước vít nắpĐặt kích thước vítKiểuChiều rộngKết thúcBên trong Dia.pkg. Số lượngGiá cả
DAYTON 1F456 Trục cổ 1 In | AA9TFJ 1F4561 / 4 "-281"1 / 4-281 / 4-28Kẹp One Piece1 / 2 "-1"1€21.91
DAYTON 1F462 Trục cổ 5/8 In | AA9TFL 1F462# 10-325 / 8 "# 10-32# 10-32Kẹp One Piece7 / 16 "-5 / 8 "1€15.50
DAYTON 1F464 Trục cổ 1/2 In | AA9TFM 1F464# 8-321 / 2 "# 8-32# 8-32Kẹp One Piece13 / 32 "-1 / 2 "1€13.85
DAYTON 1F480 Trục cổ 1 1/2 In | AA9TFP 1F4801 / 4 "-281.5 "1 / 4-281 / 4-28Kẹp One Piece9 / 16 "-1.5 "1€37.79
DAYTON 1F488 Trục cổ 1 In | AA9TFQ 1F4885 / 16 "-181"-5 / 16-18Đặt vít5 / 8 "-1"1€18.57
DAYTON 1F490 Cổ trục - Gói 100 | AA9TFR 1F4905 / 16 "-181"5 / 16-185 / 16-18Đặt vít5 / 8 "Mạ kẽm1"100€286.43
DAYTON 1F492 Trục cổ 7/8 In | AA9TFT 1F4925 / 16 "-187 / 8 "-5 / 16-18Đặt vít9 / 16 "-7 / 8 "1€17.59

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Trục cổ áo 1L669 1 5/8 In
€32.03 /đơn vị