Dayton 1k057 | Động cơ đa năng Thép carbon Tefc 1/6 Hp 1725 Rpm 42cz | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 1K057 Động cơ đa năng Thép carbon Tefc 1/6 Hp 1725 Rpm 42cz | AA9ZJM

DAYTON 1K057 Động cơ mục đích chung Thép carbon Tefc 1/6 Hp 1725 Rpm 42cz

Trong kho
Khoản mục: AA9ZJM phần: 1K057
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
€698.45 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐộng cơ mục đích chung
Vòng biBanh
Nhiệm vụliên tiếp
Khung hình42CZ
khung Vật liệuThép
Amps đầy tải4.2/2.1
HP1/6
Hz60
Lớp cách nhiệtB
Chiều dài ít trục8 6 / 16 "
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.Độ phân giải C
Ứng dụng động cơỨng dụng chung
Thiết kế động cơTụ điện-Khởi động
Thiết kế vỏ động cơLàm mát bằng quạt hoàn toàn kèm theo
Vị trí lắp động cơTất cả các góc
Loại gắn động cơĐối mặt
Thiết kế trục động cơCó khóa
Xoay trục động cơCW / CCW
Bảo vệ nhiệt động cơKhông áp dụng
Gắn kếtĐối mặt
RPM bảng tên1725
Số tốc độ1
Chiều dài tổng thể9.625 "
Giai đoạn1
RotationCW / CCW
Nhóm RPM1701-1800
Phạm vi RPM1701-1800
Yếu tố dịch vụ1.15
Trục Dia.1 / 2 "
Chiều dài trục1.125 "
điện áp115/230
Chính sách bảo hành1 năm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.89
Chiều cao tàu (cm)24.89
Chiều dài tàu (cm)37.34
Chiều rộng tàu (cm)28.45
Mã HS8501404040
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBiến tần xếp hạngNhóm hiệu quảKhung hìnhChiều dài ít trụcThiết kế động cơVị trí lắp động cơThiết kế trục động cơBảo vệ nhiệt động cơGiá cả
DAYTON 10C897 Động cơ 3 Pha 1 / 2hp 1725 208-230 / 460 Eff 67.3 | AA2BLZ 10C897Năng lượng hiệu quả4811.125 "3 phaTrục ngang hoặc trục dọc xuốngBằng phẳngKhông áp dụng€683.33
DAYTON 10C899 Động cơ 3 Pha 3 / 4hp 1725 208-230 / 460 Eff 73.6 | AA2BMA 10C899Năng lượng hiệu quả4811.25 "3 phaTrục ngang hoặc trục dọc xuốngBằng phẳngKhông áp dụng€742.31
DAYTON 10C901 Động cơ 3 Pha 1 / 2hp 3450 208-230 / 460 Eff 71.0 | AA2BMB 10C901Năng lượng hiệu quả4810 1 / 16 "3 phaTrục ngang hoặc trục dọc xuốngBằng phẳngKhông áp dụng€443.43
DAYTON 11W365 Động cơ 3 Pha 1 / 4hp 1750 208-230 / 460 Eff 68.0 | AA3VCB 11W365--56C8 11 / 16 "3 phaTất cả các gócCó khóaKhông áp dụng€508.08
DAYTON 11W368 Động cơ 3 Pha 1 / 3hp 1140 208-230 / 460 Eff 68.0 | AA3VCC 11W368--56C10.25 "3 phaTất cả các gócCó khóaKhông áp dụng€399.84
DAYTON 11W369 Động cơ 3 Pha 1.5hp 1170 208-230 / 460v Eff 87.5 | AA3VCD 11W369-NEMA Premium (R)143TC / 145TC13 15 / 16 "3 phaTất cả các gócCó khóaKhông áp dụng€1,289.45
DAYTON 1K058 Động cơ đa năng Thép carbon Tefc 1/4 Hp 1725 Rpm 42cz | AA9ZJN 1K058--42CZ9 10 / 16 "Tụ điện-Khởi độngTất cả các gócCó khóaKhông áp dụng€763.60

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON 1K057 Động cơ mục đích chung Thép carbon Tefc 1/6 Hp 1725 Rpm 42cz
€698.45 /đơn vị