Dayton 1f556 | Vòng bi gắn mặt bích Lỗ khoan 3/4 inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 1F556 Vòng bi gắn mặt bích 3/4 inch Đường kính | AA9TGX

DAYTON Vòng bi gắn mặt bích 1F556 3/4 inch

Trong kho
Khoản mục: AA9TGX phần: 1F556
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
€70.39 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòng bi gắn mặt bích
Vật liệu mangKhối lượng phân tử cực cao rắn Polythene
Loại mangUHW-PE
Kích thước lỗ bu lông7 / 16 "
Kích thước Bolt7 / 16 "
Đường kính lỗ khoan.3 / 4 "
Thứ nguyên B3.375 "
Thứ nguyên C2.5 "
Thứ nguyên E2.5
Kích thước F1.25 "
Thứ nguyên J7/16
Kích thước L1-1/4
Công suất tải động3,000 lb
Kết thúcKhông áp dụng
Vật liệu vỏKhối lượng phân tử cực cao rắn Polythene
Chèn vật liệuUHW-PE
Kiểu chènSleeve
Loại khóaKhông áp dụng
Trung tâm lỗ lắp2.5 "
số bu lông4
Chiều cao tổng thể1.25 "
Chiều dài tổng thể3.375 "
Chiều rộng tổng thể3.38 "
Nhiệt độ. Phạm vi-60 độ đến 180 độ F
UPC044861008980

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.27
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)8.64
Chiều rộng tàu (cm)8.64
Mã HS8483903000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐường kính lỗ khoan.Thứ nguyên BThứ nguyên CThứ nguyên ETrung tâm lỗ lắpChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểGiá cả
DAYTON 1F554 Vòng bi gắn mặt bích 1 inch Lỗ khoan | AA9TGW 1F5541"3.75 "2.75 "2.752.75 "3.75 "3.75 "€68.68
DAYTON 1F558 Vòng bi gắn mặt bích 5/8 inch Lỗ khoan | AA9TGY 1F5585 / 8 "3"2.125 "2.1252.125 "3"3"€64.58
DAYTON 1F560 Vòng bi gắn mặt bích 1/2 inch Đường kính | AA9TGZ 1F5601 / 2 "3"2.125 "2.1252.125 "3"3"€63.29

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Vòng bi gắn mặt bích 1F556 3/4 inch
€70.39 /đơn vị