Dayton 1ejl5 | Rơle hẹn giờ 100 giờ. 8 Chân 5a Dpdt 120v | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 1EJL5 Rơle hẹn giờ 100 Hr. 8 Pin 5a Dpđt 120v | AA9PLJ

DAYTON 1EJL5 Rơ le hẹn giờ 100 giờ 8 Pin 5a Dpdt 120v

Trong kho
Khoản mục: AA9PLJ phần: 1EJL5
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
€72.45 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcRơle thời gian
Phương pháp điều chỉnhKhông thể điều chỉnh
Loại cơ sởSquare
Xếp hạng cuộn dây2.6VA
Xếp hạng cuộn dây VA2.6
Cuộn dây Volts120 VAC
Tiếp điểm Amp Rating (Điện trở)5A
Đăng ký thông tinĐPDT
Tài liệu liên hệHợp kim bạc
Kết nối điệnỔ cắm
Chức năngSự chậm trễ
Hz50/60
Tối đa Cài đặt thời gian100 giờ.
Min. Cài đặt thời gian0.1 giây.
Gắn kếtCắm vào
Số chức năng1
Chức năng vận hành1
Pins8
Ổ cắm1EGR2
Status IndicatorLED

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)7.11
Chiều dài tàu (cm)3.05
Chiều rộng tàu (cm)3.05
Mã HS9107008000
Quốc giaIN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTiếp điểm Amp Rating (Điện trở)Đăng ký thông tinPinsỔ cắmGiá cả
DAYTON 1EJN1 Rơle hẹn giờ 100 Hr. 14 Pin 3a 4pdt 120v | AA9PLP 1EJN13A4PDT142A584, 1EGP7, 1EGP8, 1EGR1€63.66

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON 1EJL5 Rơ le hẹn giờ 100 giờ 8 Pin 5a Dpdt 120v
€72.45 /đơn vị