Dayton 1eje2 | Rơle điện 3pdt 110vdc Cuộn dây Vôn | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 1EJE2 Nguồn điện tiếp sức 3pdt 110vdc Cuộn dây Volts | AA9PJV

DAYTON 1EJE2 Nguồn điện tiếp sức 3pdt 110vdc cuộn dây Volts

Trong kho
Khoản mục: AA9PJV phần: 1EJE2
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
€36.42 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐặt lại
Loại cơ sởSquare
Xếp hạng cuộn dây VA3
Cuộn dây Volts110 VDC
Tiếp điểm Amp Rating (Điện trở)16
Đăng ký thông tin3PDT
Tài liệu liên hệHợp kim bạc
Liên hệ Xếp hạng10A @ 277VAC / 30VDC
Hz50/60
Gắn kếtỔ cắm hình vuông
Pins11
Đẩy để kiểm tracó thể khóa
Ổ cắm5X853, 1ERG3
Mã ổ cắmC
Status IndicatorCờ LED và Cờ cơ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)4.57
Chiều dài tàu (cm)9.91
Chiều rộng tàu (cm)6.6
Mã HS8536490075
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại cơ sởXếp hạng cuộn dây VAĐăng ký thông tinGắn kếtPinsĐẩy để kiểm traỔ cắmGiá cả
DAYTON 1EGX9 Relay Cắm vào Dpdt 110vdc Cuộn dây Volts | AA9PCG 1EGX9Octal3ĐPDTỔ cắm cắm vào bát phân8có thể khóa5X852, 1EGP3, 1EGP5€75.59
DAYTON 1EHA5 Relay Octal 3pdt 110vdc Cuộn dây Volts | AA9PEV 1EHA5Octal33PDTỔ cắm cắm vào bát phân11có thể khóa6X156, 1EGP2, 1EGP4€39.03
DAYTON 5YP74 Tiếp sức 8 chân | AE7JYZ 5YP74Octal1.2ĐPDTỔ cắm cắm vào bát phân8Không5X852€26.76
DAYTON 5YR09 Rơ le 8 chân Dpdt | AE7KAY 5YR09Square1.22ĐPDTỔ cắm hình vuông8Không5X853€24.19

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON 1EJE2 Nguồn điện tiếp sức 3pdt 110vdc cuộn dây Volts
€36.42 /đơn vị