Dayton 1ehu4 | Rơle Ice Cube 4pdt 12vdc Cuộn dây Vôn | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 1EHU4 Relay Ice Cube 4pdt 12vdc Điện áp cuộn dây | AA9PHC

DAYTON 1EHU4 Relay Ice Cube 4pdt 12vdc Cuộn dây Volts

Trong kho
Khoản mục: AA9PHC phần: 1EHU4
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
€124.39 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcRơ le kín
Loại cơ sởSquare
Xếp hạng cuộn dây VA1.2
Cuộn dây Volts12 VDC
Tiếp điểm Amp Rating (Điện trở)3
Đăng ký thông tin4PDT
Tài liệu liên hệBạc nguyên chất
Liên hệ Xếp hạng3A @ 240VAC / 30VDC
Hz50/60
Gắn kếtỔ cắm hình vuông
Pins14
Đẩy để kiểm traKhông
Xếp hạng an toànLớp 1, Phần 2
Ổ cắm2A584, 1EGP7, 1EGP8, 1EGR1
Mã ổ cắmG
Status IndicatorKhông

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)2.29
Chiều dài tàu (cm)4.32
Chiều rộng tàu (cm)3.3
Mã HS8536410020
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPinsLoại cơ sởXếp hạng cuộn dây VAỔ cắmTiếp điểm Amp Rating (Điện trở)Đăng ký thông tinTài liệu liên hệLiên hệ Xếp hạngGiá cả
DAYTON 1EHA1 Rơ le Octal 3pdt 12vdc Điện áp cuộn dây | AA9PEQ 1EHA111Octal26X156, 1EGP2, 1EGP4123PDTHợp kim bạc12A @ 240VAC / 28VDC€185.92

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON 1EHU4 Relay Ice Cube 4pdt 12vdc Cuộn dây Volts
€124.39 /đơn vị