vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 1EHA9 Relay Octal 3pdt 24vac Cuộn dây Volts | AA9PEZ

DAYTON Rơle 1EHA9 Octal 3pdt 24vac Cuộn dây Volts

Trong kho
Khoản mục: AA9PEZ phần: 1EHA9
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
€36.34 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐặt lại
Loại cơ sởOctal
Xếp hạng cuộn dây VA3
Cuộn dây Volts24 VAC
Tiếp điểm Amp Rating (Điện trở)16
Đăng ký thông tin3PDT
Tài liệu liên hệHợp kim bạc
Liên hệ Xếp hạng10A @ 277VAC / 30VDC
Hz50/60
Gắn kếtỔ cắm cắm vào bát phân
Pins11
Đẩy để kiểm tracó thể khóa
Ổ cắm6X156, 1EGP2, 1EGP4
Mã ổ cắmB
Status IndicatorCờ LED và Cờ cơ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)4.83
Chiều dài tàu (cm)9.91
Chiều rộng tàu (cm)6.6
Mã HS8536410050
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPinsLoại cơ sởXếp hạng cuộn dây VAĐẩy để kiểm traỔ cắmTiếp điểm Amp Rating (Điện trở)Đăng ký thông tinTài liệu liên hệGiá cả
DAYTON 1EGY5 Relay Cắm vào Dpdt 24vac Cuộn dây Volts | AA9PCM 1EGY58Octal3có thể khóa5X852, 1EGP3, 1EGP516ĐPDTHợp kim bạc€75.59
DAYTON 1EGZ8 Relay Octal 3pdt 24vac Cuộn dây Volts | AA9PCT 1EGZ811Octal3Không6X156, 1EGP2, 1EGP4163PDTHợp kim bạc€27.10
DAYTON 1EHC8 Tiếp sức Ice Cube Spdt 24vac Coil Volts | AA9PFF 1EHC85Square-Không1EGP620SPDTHợp kim bạc€15.61
DAYTON 1EHD7 Tiếp sức Ice Cube Spdt 24vac Coil Volts | AA9PFL 1EHD75Square0.9Không1EGP620SPDTHợp kim bạc€13.41
DAYTON 1EHE5 Tiếp sức Ice Cube Spdt 24vac Coil Volts | AA9PFR 1EHE55Square-có thể khóa1EGP620SPDTHợp kim bạc€29.20
DAYTON 1EJC5 Nguồn điện tiếp sức Dpdt 24vac Cuộn dây Vôn | AA9PJM 1EJC58Square3có thể khóa5X853, 1ERG316ĐPDTHợp kim bạc€31.83
DAYTON 1EJD9 Công suất chuyển tiếp 3pdt 24vac Cuộn dây Volts | AA9PJT 1EJD911Square3Không5X853, 1ERG3163PDTHợp kim bạc€47.32

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Rơle 1EHA9 Octal 3pdt 24vac Cuộn dây Volts
€36.34 /đơn vị