Dayton 1dyp8 | Máy rung tuabin khí nén 1117 Lb | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 1DYP8 Lực rung tuabin khí nén 1117 Lb | AA9MUM

DAYTON Lực rung tuabin khí nén 1DYP8 1117 Lb

Trong kho
Khoản mục: AA9MUM phần: 1DYP8
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
€484.96 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy rung khí nén
Dung lượng thùng11,170 lb
CFM @ 80 PSI16.0
dB @ 80psi65
Nhiệm vụliên tiếp
Buộc xếp hạng1117 lb
Vật liệu vỏNhôm
Cổng đầu vào1 / 4 "NPT
Max. Sức ép90 psi
Tối đa Nhiệt độ.250 độ F
Gắn kếtBất kỳ vị trí nào
Đĩa gắnKhông
Bao tay dầyBao gồm
Cổng ra1/4 "BSPP
Chiều cao tổng thể3.125 "
Chiều dài tổng thể5"
Chiều rộng tổng thể2.25 "
Tốc độ @ 60 psi15,500 vpm
Tốc độ @ 80 psi17,000 vpm
Loại máy rungTurbine

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.24
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)19.05
Chiều rộng tàu (cm)11.68
Mã HS8412390040
Quốc giaIT

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểGiá cả
DAYTON 1DYP5 Máy rung tuabin khí nén 659 Lb | AA9MUJ 1DYP52.5 "4.5 "1.625 "€324.61
DAYTON 1DYP6 Lực rung tuabin khí nén 581 Lb | AA9MUK 1DYP62.5 "4.5 "1.625 "€321.54
DAYTON 1DYP7 Máy rung tuabin khí nén 1157 Lb | AA9MUL 1DYP73.125 "5"2.25 "€444.60
DAYTON 1DYP9 Lực rung tuabin khí nén 1718 Lb | AA9MUN 1DYP94"6.25 "2.875 "€580.68

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Lực rung tuabin khí nén 1DYP8 1117 Lb
€484.96 /đơn vị