Dayton 1dyn7 | Máy Rung Điện 12VDC Lực 110 Lb | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 1DYN7 Máy Rung Điện 12vdc Lực 110 Lb | AA9MUB

DAYTON Máy rung điện 1DYN7 12vdc Lực 110 Lb

Trong kho
Khoản mục: AA9MUB phần: 1DYN7

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€652.00 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy rung hoạt động bằng pin
amps6.60
Dung lượng thùng1100 lb
dBA76
Nhiệm vụliên tiếp
Bao vâyIP 65
Chất liệu chuông kết thúcAluminium
BuộcĐiều chỉnh cơ học
Buộc xếp hạng110 lb
Vật liệu vỏNhôm
HP0.11
Tối đa Nhiệt độ.104 độ F
Đĩa gắnKhông
Chiều cao tổng thể5.375 "
Chiều dài tổng thể8.25 "
Chiều rộng tổng thể5.187 "
Nguồn điệnĐiện - Pin 12 VDC
Tốc độ3600 vpm
Loại máy rungHoạt động bằng pin
điện áp12 VDC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.62
Chiều cao tàu (cm)23.37
Chiều dài tàu (cm)32.26
Chiều rộng tàu (cm)22.61
Mã HS8479899895
Quốc giaIT

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhampsHPChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểTốc độGiá cả
DAYTON 1DYN8 Máy rung điện Dc Phase Force 437 Lb | AA9MUC 1DYN813.300.225.5 "8.625 "6.5 "3000 vpm€753.11

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Máy rung điện 1DYN7 12vdc Lực 110 Lb
€652.00 /đơn vị