DAYTON Quạt hút 1AHA7 Gói truyền động ít hơn 60 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Quạt thông gió |
Cửa chớp nhôm số | 3C314 |
Kích thước vòng bi | 1-1 / 2 " |
Loại mang | Khối gối đáng tiếc |
Phạm vi CFM | 38,697 để 66,186 |
Cửa trập tường sợi thủy tinh Số | 5C222 |
Chiều sâu mặt bích | 2" |
khung Vật liệu | Thép mạ kẽm |
Cửa trập tường mạ kẽm Số | 3C116 |
Chiều cao | 66 " |
Số bảo vệ đầu vào | 1WBU9 |
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh. | 104 F |
Tối đa Chiều sâu | 26-1 / 2 " |
Động cơ HP | 2 để 10 |
Vị trí lắp đặt | Ngang hoặc dọc |
Số lượng Blades | 6 |
Dia chân vịt. | 60 " |
Vật liệu cánh quạt | Thép |
Yêu cầu | Cổ áo treo tường và cửa chớp để lắp đặt mới |
Phạm vi RPM | 290 để 496 |
Trục Dia. | 1-1 / 2 " |
Kiểu | Gói truyền động ít vành đai trung bình |
Đường thông hành Venturi. | 61 " |
Độ sâu Venturi | 7-9 / 16 " |
Thời tiết Không. | 1WBW6 |
Chiều rộng | 66 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 211.95 |
Chiều cao tàu (cm) | 114.3 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 182.88 |
Mã HS | 8414596090 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Trục Dia. | Kích thước vòng bi | Loại mang | Kiểu | Phạm vi CFM | Tối đa Chiều sâu | Động cơ HP | Vật liệu cánh quạt | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1AHB5 | 1-3 / 4 " | 1-3 / 4 " | Gối đúc đáng tiếc | Gói truyền động ít vành đai hạng nặng | 48,356 để 69,692 | 34 " | 5 để 15 | Nhôm đúc | €6,557.13 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.