DAYTON 13W507 Đai chữ V có dây 5/c230 | AA6FNE

DAYTON Dây đai chữ V 13W507 5 / c230

Trong kho
Khoản mục: AA6FNE phần: 13W507

Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu

Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

€1,007.13 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDây đai chữ V có dải
Loại đaiC
Xây dựngDây buộc gia cố
Số ngành5 / C230
Vật chấtCao su tẩm vải phủ w / Dây kéo cường độ cao
Số lượng xương sườn5
Chiều dài bên ngoài232.875 "
Nhiệt độ. Phạm vi-22 độ đến 194 độ F
bề dầy5 / 8 "
Chiều rộng hàng đầu4 2 / 5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 14.63
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)78.74
Chiều rộng tàu (cm)66.04
Mã HS4010391000
Quốc giaID

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSố ngànhSố lượng xương sườnChiều dài bên ngoàiChiều rộng hàng đầuGiá cả
Dây đai chữ V DAYTON 11X740 6 / c100 | AA3WUE 11X7406 / C1006104.875 "5 1 / 3 "€526.69
DAYTON 11X741 Dây đai chữ V 6 / c105 | AA3WUF 11X7416 / C1056109.875 "5 1 / 3 "€622.52
DAYTON 11X742 Dây đai chữ V 6 / c108 | AA3WUG 11X7426 / C1086112.875 "5 1 / 3 "€574.63
DAYTON 11X743 Dây đai chữ V 6 / c109 | AA3WUH 11X7436 / C1096113.875 "5 1 / 3 "€574.09
DAYTON 11X744 Dây đai chữ V 6 / c112 | AA3WUJ 11X7446 / C1126116.875 "5 1 / 3 "€664.44
Dây đai chữ V DAYTON 11X745 6 / c120 | AA3WUK 11X7456 / C1206124.875 "5 1 / 3 "€793.56
DAYTON 11X746 Dây đai chữ V 6 / c123 | AA3WUL 11X7466 / C1236127.875 "5 1 / 3 "€654.37

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Dây đai chữ V 13W507 5 / c230
€1,007.13 /đơn vị