DAYTON 13W472 Đai chữ V có dây 4/c230 | AA6FLT

DAYTON Dây đai chữ V 13W472 4 / c230

Trong kho
Khoản mục: AA6FLT phần: 13W472

Cách nhận hàng có thể 21, Thứ Ba

Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

€815.69 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDây đai chữ V có dải
Loại đaiC
Xây dựngDây buộc gia cố
Số ngành4 / C230
Vật chấtCao su tẩm vải phủ w / Dây kéo cường độ cao
Số lượng xương sườn4
Chiều dài bên ngoài232.875 "
Nhiệt độ. Phạm vi-22 độ đến 194 độ F
bề dầy5 / 8 "
Chiều rộng hàng đầu3.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 11.7
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)78.74
Chiều rộng tàu (cm)66.04
Mã HS4010391000
Quốc giaID

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSố ngànhSố lượng xương sườnChiều dài bên ngoàibề dầyChiều rộng hàng đầuGiá cả
DAYTON 13W382 Dây đai chữ V 2 / c85 | AA6FGW 13W3822 / C85289.875 "2 / 3 "1.75 "€178.66
DAYTON 13W383 Dây đai chữ V 2 / c90 | AA6FGX 13W3832 / C90294.875 "2 / 3 "1.75 "€220.58
DAYTON 13W384 Dây đai chữ V 2 / c100 | AA6FGY 13W3842 / C1002104.875 "2 / 3 "1.75 "€179.00
DAYTON 13W385 Dây đai chữ V 2 / c105 | AA6FGZ 13W3852 / C1052109.875 "2 / 3 "1.75 "€214.17
DAYTON 13W386 Dây đai chữ V 2 / c108 | AA6FHA 13W3862 / C1082112.875 "2 / 3 "1.75 "€192.36
DAYTON 13W387 Dây đai chữ V 2 / c109 | AA6FHB 13W3872 / C1092113.875 "2 / 3 "1.75 "€238.64
DAYTON 13W388 Dây đai chữ V 2 / c112 | AA6FHC 13W3882 / C1122116.875 "2 / 3 "1.75 "€229.91

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Dây đai chữ V 13W472 4 / c230
€815.69 /đơn vị