DAYTON Dây curoa 13V849 C330
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thắt lưng chữ V |
Loại đai | C |
Xây dựng | Bọc |
Số ngành | C330 |
Vật chất | Hỗn hợp cao su tự nhiên / tổng hợp |
Số lượng xương sườn | 1 |
Chiều dài bên ngoài | 332 " |
Nhiệt độ. Phạm vi | -22 độ đến 194 độ F |
bề dầy | 17 / 32 " |
Chiều rộng hàng đầu | 7 / 8 " |
UPC | 190735125441 |
Trọng lượng tàu (kg) | 2.7 |
Chiều cao tàu (cm) | 15.24 |
Chiều dài tàu (cm) | 44.45 |
Chiều rộng tàu (cm) | 44.45 |
Mã HS | 4010391000 |
Quốc gia | ID |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.