Dayton 13v519 | Đai chữ V 3/b195 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 13V519 V-belt Banded 3/b195 | AA6EEG

DAYTON Dây đai chữ V 13V519 3 / b195

Trong kho
Khoản mục: AA6EEG phần: 13V519

Cách nhận hàng có thể 13, Thứ Hai

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€303.45 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDây đai chữ V có dải
Loại đaiB
Xây dựngDây buộc gia cố
Số ngành3 / B195
Vật chấtCao su tẩm vải phủ w / Dây kéo cường độ cao
Số lượng xương sườn3
Chiều dài bên ngoài198.75 "
Nhiệt độ. Phạm vi-22 độ đến 194 độ F
bề dầy1 / 2 "
Chiều rộng hàng đầu2"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.5
Chiều cao tàu (cm)5.72
Chiều dài tàu (cm)73.66
Chiều rộng tàu (cm)60.96
Mã HS4010391000
Quốc giaID

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSố ngànhSố lượng xương sườnChiều dài bên ngoàiChiều rộng hàng đầuGiá cả
DAYTON 13G875 Dây đai chữ V 2 / b46 | AA4WVC 13G8752 / B46249.75 "1 1 / 3 "€53.03
DAYTON 13G876 Dây đai chữ V 2 / b50 | AA4WVD 13G8762 / B50253.75 "1 1 / 3 "€60.56
DAYTON 13G877 Dây đai chữ V 2 / b51 | AA4WVE 13G8772 / B51254.75 "1 1 / 3 "€59.81
DAYTON 13G878 Dây đai chữ V 2 / b52 | AA4WVF 13G8782 / B52255.75 "1 1 / 3 "€68.71
DAYTON 13G879 Dây đai chữ V 2 / b53 | AA4WVG 13G8792 / B53256.75 "1 1 / 3 "€69.90
DAYTON 13G880 Dây đai chữ V 2 / b54 | AA4WVH 13G8802 / B54257.75 "1 1 / 3 "€65.48
DAYTON 13G881 Dây đai chữ V 2 / b55 | AA4WVJ 13G8812 / B55258.75 "1 1 / 3 "€81.13

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Dây đai chữ V 13V519 3 / b195
€303.45 /đơn vị