Dayton 12t961 | Thiết bị truyền động bên công tắc giới hạn nhỏ gọn Spdt | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 12T961 Bộ truyền động bên công tắc giới hạn nhỏ gọn Spdt | AA4LPT

DAYTON 12T961 Bộ truyền động bên công tắc giới hạn nhỏ gọn Spdt

Trong kho
Khoản mục: AA4LPT phần: 12T961
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
€34.65 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc giới hạn nhỏ gọn
Vị trí thiết bị truyền độngBên
Kiểu truyền độngCánh tay đòn quay
amps10
Đăng ký thông tinSPDT
Độ sâu1.87 "
Kết nối điệnThiết bị đầu cuối vít
Chiều cao4.92 "
Đánh giá IP65
Phong tràoTheo chiều dọc
NEMA Đánh giá1,12,13
Lực lượng điều hành25.5 in.-oz.
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-14 độ đến 158 độ F
Du lịchTối đa trước chuyến đi N / A, chuyến đi quá mức tối thiểu N / A
UPC190735116944
Xếp hạng điện áp300AC / DC
Chiều rộng1.12 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.2
Chiều cao tàu (cm)4.06
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS8536509055
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCon lăn Dia.Vị trí thiết bị truyền độngKiểu truyền độngChiều rộng con lănĐộ sâuKết nối điệnChiều caoPhong tràoGiá cả
DAYTON 12T957 Công tắc giới hạn nhỏ gọn Bộ truyền động hàng đầu Spdt | AA4LPN 12T957-Áo sơ micon bạc đánh lớn-1.01 "Thiết bị đầu cuối vít3.99 "Theo chiều dọc€29.70
DAYTON 12T958 Công tắc giới hạn nhỏ gọn Bộ truyền động hàng đầu Spdt | AA4LPP 12T95812.7mmÁo sơ micon bạc đánh lớn3.8mm1.01 "Thiết bị đầu cuối vít4.42 "Theo chiều dọc€29.78
DAYTON 12T959 Bộ truyền động bên công tắc giới hạn nhỏ gọn Spdt | AA4LPQ 12T95918mmBênCánh tay đòn quay6.3mm1.6 "3 ft. Cáp4.96 "Theo chiều dọc€29.37
DAYTON 12T960 Bộ truyền động bên công tắc giới hạn nhỏ gọn Spdt | AA4LPR 12T960-BênCánh tay đòn quay-1.81 "Thiết bị đầu cuối vít4.57 "Theo chiều dọc€56.37
DAYTON 12T962 Công tắc giới hạn nhỏ gọn Bộ truyền động hàng đầu Spdt | AA4LPU 12T962-Áo sơ migậy lắc lư-1.01 "Thiết bị đầu cuối vít6.87 "Đa hướng€33.51

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON 12T961 Bộ truyền động bên công tắc giới hạn nhỏ gọn Spdt
€34.65 /đơn vị