Dayton 12t862 | Tay đòn lăn 1-3/8 Inch Tay L | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 12T862 Tay đòn con lăn 1-3/8 Inch Arm L | AA4LKL

DAYTON 12T862 Cánh tay đòn bẩy 1-3 / 8 inch Cánh tay L

Trong kho
Khoản mục: AA4LKL phần: 12T862

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€23.10 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCánh tay đòn bẩy con lăn
Thiết bị truyền độngCon lăn tiêu chuẩn
Chiều sâu cánh tay1-1 / 64 "
Chiều dài cánh tay1.375 "
Chiều rộng cánh tay51 / 64 "
Con lăn Dia.5 / 8 "
Vật liệu con lănNylon
Vị trí con lănMặt trận
Chiều rộng con lăn5 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)3.05
Mã HS8538908080
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThiết bị truyền độngChiều sâu cánh tayChiều dài cánh tayVật liệu cánh tayMụcVật liệu con lănChiều rộng con lănGiá cả
DAYTON 11X443 Cần lăn Tay đòn 1-3/8 Inch L | AA3WQA 11X443Con lăn tiêu chuẩn1-1 / 64 "1.375 "ThépCánh tay đòn bẩy con lănThép5 / 8 "€23.10
DAYTON 12T831 Cánh tay đòn bẩy Wobble Stick 3-3 / 4 inch Cánh tay L | AA4LJD 12T831gậy lắc lư25 / 64 "3.75 "DelrinCánh tay đòn bẩy Wobble Stick--€23.76
DAYTON 12T860 Tay đòn con lăn 1-3/8 Inch Arm L | AA4LKJ 12T860Con lăn tiêu chuẩn41 / 64 "1.375 "-Cánh tay đòn bẩy con lănNylon1 / 4 "€17.48
DAYTON 12T875 Công tắc giới hạn Cánh tay 5-1 / 2 inch Cánh tay L | AA4LLA 12T875Gậy47 / 64 "5.5 "DelrinCông tắc giới hạn Cánh tay đòn--€32.83
DAYTON 12T878 Cần gạt giới hạn Cánh tay 10 inch Cánh tay L | AA4LLD 12T878Gậy3 / 4 "10 "ThépCông tắc giới hạn Cánh tay đòn--€31.30

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON 12T862 Cánh tay đòn bẩy 1-3 / 8 inch Cánh tay L
€23.10 /đơn vị