Dayton 12t083 | Công tắc áp suất Dpst 40/60 Psi 1/4 Fnpt | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 12T083 Công tắc áp suất Dpst 40/60 Psi 1/4 Fnpt | AA4KUH

DAYTON Công tắc áp suất 12T083 Dpst 40/60 Psi 1/4 Fnpt

Trong kho
Khoản mục: AA4KUH phần: 12T083
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
€42.50 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc áp suất
Xếp hạng liên hệ AC20 / 17A @ 120 / 240V
Hoạt độngTiêu chuẩn
Kiểu hành độngCơ hoành
Áp lực nổ290 psi
Đăng ký thông tinĐDST
Khác biệt15 đến 50 psi
Cài đặt Bật / Tắt nhà máy40 / 60 psi
HP @ 1 pha - 120V1.5
HP @ 1 pha - 230V2
HP @ 1 pha - 240V2
Hành động chuyển đổi thủ côngKhông áp dụng
NEMA Đánh giá1
Giai đoạnĐộc thân
Loại cổng1 cổng 1/4 "FNPT
Phạm vi10 đến 100 psi
Nhiệt độ. Phạm vi-22 độ đến 250 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.38
Chiều cao tàu (cm)7.37
Chiều dài tàu (cm)9.91
Chiều rộng tàu (cm)10.41
Mã HS8413919080
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCài đặt Bật / Tắt nhà máyHành động chuyển đổi thủ côngGiá cả
DAYTON 12T081 Công tắc áp suất Dpst 20/40 Psi 1/4 Fnpt | AA4KUF 12T08120 / 40 psiKhông áp dụng€43.42
Công tắc áp suất DAYTON 12T082 Dpst 30/50 Psi 1/4 Fnpt | AA4KUG 12T08230 / 50 psiKhông áp dụng€44.19
DAYTON 12T084 Công tắc áp suất Dpst 20/40 Psi 1/4 Fnpt | AA4KUJ 12T08420 / 40 psiTự động / Tắt / Đặt lại€53.62
Công tắc áp suất DAYTON 12T085 Dpst 30/50 Psi 1/4 Fnpt | AA4KUK 12T08530 / 50 psiTự động / Tắt / Đặt lại€59.43
DAYTON 12T086 Công tắc áp suất Dpst 40/60 Psi 1/4 Fnpt | AA4KUL 12T08640 / 60 psiTự động / Tắt / Đặt lại€28.34
DAYTON 12T087 Công tắc áp suất Dpst 20/40 Psi 1/4 Fnpt | AA4KUM 12T08720 / 40 psiTự động tắt€53.35
DAYTON 12T088 Công tắc áp suất Dpst 30/50 Psi 1/4 Fnpt | AA4KUN 12T08830 / 50 psiTự động tắt€53.55

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Công tắc áp suất 12T083 Dpst 40/60 Psi 1/4 Fnpt
€42.50 /đơn vị