Mục | Bơm ly tâm nước thải / thùng rác |
Tuân thủ của đại lý | Không áp dụng |
amps | 18.8-17.8/8.9 |
Loại mang | Banh |
Hiệu quả tốt nhất GPM @ Head | 218 @ 39 Ft. |
Phạm vi hiệu quả tốt nhất GPM @ Head | 32 đến 49 @ 266 đến 174 Ft. |
Phích cắm xả | 3 / 4 "NPT |
Nhiệm vụ | liên tiếp |
Khung hình | 184JM |
GPM của nước @ 20 Ft. người đứng đầu | 357 |
GPM của nước @ 25 Ft. người đứng đầu | 315 |
GPM của nước @ 30 Ft. người đứng đầu | 277 |
GPM của nước @ 40 Ft. người đứng đầu | 214 |
GPM của nước @ 50 Ft. người đứng đầu | 168 |
GPM của nước @ 60 Ft. người đứng đầu | 128 |
GPM của nước @ 70 Ft. người đứng đầu | 92 |
GPM của nước @ 80 Ft. người đứng đầu | 58 |
GPM của nước @ 90 Ft. người đứng đầu | 20 |
Chiều cao | 13.05 " |
Vật liệu vỏ | Gang thep |
HP | 7.5 |
Hz | 60 |
Vật liệu cánh quạt | Thép không gỉ |
Loại cánh quạt | Bán mở |
Áp suất đầu vào | 20 PSI |
Đầu vào / đầu ra | 3 Trong. |
Chiều dài | 27.32 " |
Tối đa Áp suất trường hợp | 60 PSI |
Tối đa Dia. Chất rắn | 1.33 " |
Tối đa Độ nhớt chất lỏng | 100 SSU |
Tối đa Cái đầu | 92 Ft. |
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng. | 160 F |
Tối đa Trọng lượng riêng | 1.0 |
Vỏ động cơ | TEFC |
RPM của động cơ | 3450 |
Loại động cơ | 3 - Pha |
Khung NEMA/IEC | 184JM |
Giai đoạn | 3 |
Xoay cổng | Không áp dụng |
Vật liệu trục vít | Mạ kẽm |
Vật liệu con dấu | Carbon / Ceramic / Buna-N |
Loại con dấu | Cơ |
Yếu tố dịch vụ | 1.25 |
Vật liệu trục | Thép |
điện áp | 208-230/460 |
Chất liệu Volute | Gang thep |
Vật liệu ướt | CI, SS, Silicon cacbua, Buna N, BR |
Chiều rộng | 12.4 " |