Dayton 12f731 | Ống Nhiên Liệu 3/4 Inch Npt | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 12F731 Ống nhiên liệu 3/4 inch Npt | AA4CXC

DAYTON Ống dẫn nhiên liệu 12F731 3/4 inch Npt

Trong kho
Khoản mục: AA4CXC phần: 12F731
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
€79.55 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng nhiên liệu
đường kính3 / 4 "
Inlet3 / 4 "NPT
Chiều dài12ft.
Vật chấtCao su
Max. Sức ép50 psi
hoạt độngXếp hạng nhiệt độ -30 đến 140 độ F
Cửa hàng3 / 4 "NPT
Kích thước máy3 / 4 "
KiểuChống tĩnh
UPC190735114711

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.76
Chiều cao tàu (cm)4.83
Chiều dài tàu (cm)40.13
Chiều rộng tàu (cm)36.07
Mã HS4009320050
Quốc giaIN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhInletCửa hàngKích thước máyGiá cả
DAYTON 12F732 Vòi nhiên liệu 1 inch Npt | AA4CXD 12F7321"1 "NPT1 "NPT1"€78.08

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Ống dẫn nhiên liệu 12F731 3/4 inch Npt
€79.55 /đơn vị