Dayton 11x483 | Tay đòn lăn 1-1/2 Inch Tay L | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 11X483 Tay đòn con lăn 1-1/2 Inch Tay L | AA3WRU

DAYTON 11X483 Cánh đòn bẩy con lăn 1-1 / 2 inch Cánh tay L

Trong kho
Khoản mục: AA3WRU Model: 11X483
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
€28.68 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCánh tay đòn bẩy con lăn
Thiết bị truyền độngCon lăn ngã ba
Chiều sâu cánh tay43 / 64 "
Chiều dài cánh tay1.5 "
Vật liệu cánh tayThép
Chiều rộng cánh tay2-3 / 4 "
Con lăn Dia.5 / 8 "
Vật liệu con lănThép
Vị trí con lănMặt trận
Chiều rộng con lăn1 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS8538908080
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThiết bị truyền độngChiều sâu cánh tayChiều dài cánh tayVật liệu cánh tayCon lăn Dia.Vật liệu con lănChiều rộng con lănGiá cả
DAYTON 11X455 Tay đòn con lăn Tay đòn 2 inch L | AA3WQN 11X455Con lăn tiêu chuẩn41 / 64 "2"Thép5 / 8 "Thép1 / 4 "€28.86
DAYTON 11X476 Tay lăn Lvr 1-1/2 đến 4-1/16 inch L | AA3WRL 11X476Con lăn có thể điều chỉnh1.25 "1 1/2 "đến 4 1/16"Thép5 / 8 "Thép5 / 8 "€33.61
DAYTON 11X477 Tay lăn Lvr 1-1/2 đến 4-1/16 inch L | AA3WRM 11X477Con lăn có thể điều chỉnh1.25 "1 1/2 "đến 4 1/16"Thép1"Thép5 / 8 "€37.35
DAYTON 11X484 Cần lăn Con lăn Tay 1-1/2 Inch L | AA3WRV 11X484Con lăn tiêu chuẩn41 / 64 "1.5 "Thép5 / 8 "Thép1 / 4 "€17.36
DAYTON 12T870 Tay đòn con lăn 1-1/2 Inch Tay L | AA4LKV 12T870Con lăn tiêu chuẩn41 / 64 "1.5 "-3 / 4 "Thép1 / 4 "€14.73
DAYTON 12T874 Tay lăn Lvr 1-1/2 đến 4-1/16 inch L | AA4LKZ 12T874Con lăn có thể điều chỉnh1.25 "1 1/2 "đến 4 1/16"-5 / 8 "Thép1 / 4 "€31.30
DAYTON 4VZC7 Tay đòn con lăn Tay đòn 2 inch L | AD9ZGV 4VZC7Con lăn tiêu chuẩn27 / 32 "2"Zamak25 / 32 "nhựa17 / 64 "€9.86

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON 11X483 Cánh đòn bẩy con lăn 1-1 / 2 inch Cánh tay L
€28.68 /đơn vị