DAYTON 10C395 Inline Duct Blower Ít Truyền động hơn 42 1/2 In
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy thổi ống dẫn trong dòng |
Loại mang | Khối gối đáng tiếc |
Chiều cao | 58 " |
Vật liệu vỏ | Thép mạ kẽm |
Đường kính đầu vào. | 30-1 / 3 " |
Chiều cao đầu vào (In.) | 43-7/8 |
Chiều rộng đầu vào (In.) | 43-7/8 |
Tối đa Chiều sâu | 50 " |
Tối đa Nhiệt độ đầu vào. | 160 độ F |
Tối đa Chiều cao động cơ | 18-7 / 8 Trong. |
Vị trí lắp đặt | Ngang dọc |
Đường ra. | 30-3 / 8 " |
Chiều cao đầu ra | 43.875 " |
Chiều rộng đầu ra | 43.875 " |
Trục Dia. | 1-1 / 4 " |
Kiểu | Ly tâm, gói ít ổ hơn |
Đường kính bánh xe | 42 1 / 2 " |
Vật liệu bánh xe | Nhôm |
Loại bánh xe | Ly tâm Ngược lại Nghiêng |
Chiều rộng | 58 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 285.75 |
Chiều cao tàu (cm) | 218.44 |
Chiều dài tàu (cm) | 161.29 |
Chiều rộng tàu (cm) | 146.05 |
Mã HS | 8414596060 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Trục Dia. | Loại mang | Chiều cao | Đường kính bánh xe | Chiều rộng | Đường kính đầu vào. | Tối đa Chiều sâu | Đường ra. | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10C389 | 3 / 4 " | Gối chặn kín | 21 " | 13 1 / 2 " | 21 " | 9-1 / 8 " | 21 " | 9-3 / 8 " | €1,852.57 | |
10C390 | 3 / 4 " | Gối chặn kín | 21 " | 13 1 / 2 " | 21 " | 9-1 / 8 " | 21 " | 9-3 / 8 " | €1,849.50 | |
10C391 | 3 / 4 " | Khối gối đáng tiếc | 23 " | 14 " | 23 " | 10-1 / 2 " | 22 " | 10-5 / 8 " | €2,126.04 | |
10C392 | 1" | Khối gối đáng tiếc | 26 " | 16 " | 26 " | 11-5 / 8 " | 26 " | 11-7 / 8 " | €2,164.75 | |
10C393 | 1" | Khối gối đáng tiếc | 28 " | 18 " | 28 " | 13-1 / 4 " | 28 " | 13-1 / 4 " | €2,789.17 | |
10C394 | 1" | Khối gối đáng tiếc | 39 " | 24 " | 39 " | 17-1 / 2 " | 34 " | 17-1 / 2 " | €5,034.11 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.