vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYCO WFF-412 Ống xả kim loại Id Đường kính ngoài 4 inch 4 3/16 In | AD7ULP 4GKA3

DAYCO Id ống xả kim loại WFF-412 Đường kính ngoài 4 inch 4 3/16 In

Trong kho
Khoản mục: AD7ULP phần: WFF-412Tham chiếu chéo: 4GKA3

Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€199.97 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcXả kim loại
MàuGói Bạc
Bên trong Dia.4"
Chiều dài12 "
Vật chất304SS
Bên ngoài Dia.4-3 / 16 "
Nhiệt độ. Phạm vi-65 đến 1000 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.07
Chiều cao tàu (cm)40.89
Chiều dài tàu (cm)13.97
Chiều rộng tàu (cm)14.22
Mã HS7326908588
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBên trong Dia.Chiều dàiBên ngoài Dia.Giá cả
DAYCO WFF-418 Id ống xả kim loại 4 inch Đường kính ngoài 4 3/16 In | AD7ULQ 4GKA4 WFF-4184"18 "4-3 / 16 "€318.02
DAYCO WFF-424 Ống xả kim loại Id Đường kính ngoài 4 inch 4 3/16 In | AD7ULR 4GKA5 WFF-4244"24 "4-3 / 16 "€409.34
DAYCO WFF-512 Ống xả kim loại Id Đường kính ngoài 5 inch 5 3/16 In | AD7ULT 4GKA6 WFF-5125"12 "5-3 / 16 "€245.62
DAYCO WFF-518 Id ống xả kim loại 5 inch Đường kính ngoài 5 3/16 In | AD7ULU 4GKA7 WFF-5185"18 "5-3 / 16 "€352.67
DAYCO WFF-524 Ống xả kim loại Id Đường kính ngoài 5 inch 5 3/16 In | AD7ULV 4GKA8 WFF-5245"24 "5-3 / 16 "€450.21

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYCO Id ống xả kim loại WFF-412 Đường kính ngoài 4 inch 4 3/16 In
€199.97 /đơn vị