vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYCO 95234 Truck V-belt Industry Number | AE9EFK 6HZF9

DAYCO 95234 Số ngành xe tải V-belt

Trong kho
Khoản mục: AE9EFK phần: 95234Tham chiếu chéo: 6HZF9

Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€31.50 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcXe tải V-Belt
Loại đaiThời gian
Số ngành95234
Chiều dài bên ngoài46.15 "
Chiều rộng hàng đầu0.75 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)3.56
Chiều dài tàu (cm)23.11
Chiều rộng tàu (cm)22.61
Mã HS4010313000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại đaiSố ngànhChiều dài bên ngoàiChiều rộng hàng đầuGiá cả
DAYCO 2B17305 Xe tải đai V Số ngành | AE9BEF 6HCU9 2B17305Băng bó2B1730531.57 "1.125 "€43.58
DAYCO 2B17450 Xe tải đai V Số ngành | AE9BEH 6HCV1 2B17450Băng bó2B1745046.07 "1.125 "€64.31
DAYCO 2B17490 Xe tải vành đai V Số ngành | AE9BEJ 6HCV2 2B17490Băng bó2B1749050.07 "1.125 "€63.30
DAYCO 2B17500 Xe tải đai V Số ngành | AE9BEK 6HCV3 2B17500Băng bó2B1750051.07 "1.125 "€64.30
DAYCO 2B17510 Xe tải đai V Số ngành | AE9BEL 6HCV4 2B17510Băng bó2B1751052.07 "1.125 "€63.29
DAYCO 2B17520 Xe tải vành đai V Số ngành | AE9BEM 6HCV5 2B17520Băng bó2B1752053.07 "1.125 "€70.13
DAYCO 2B17545 Xe tải đai V Số ngành | AE9BEN 6HCV6 2B17545Băng bó2B1754555.57 "1.125 "€64.31

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYCO 95234 Số ngành xe tải V-belt
€31.50 /đơn vị