vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ống tản nhiệt DAYCO 75450GL Id 4 1/2 Inch Đường kính ngoài 4.9 In | AD7UGJ 4GJU4

DAYCO Id ống tản nhiệt 75450GL 4 1/2 inch Đường kính ngoài 4.9 inch

Trong kho
Khoản mục: AD7UGJ phần: 75450GLTham chiếu chéo: 4GJU4
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
€367.24 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng tản nhiệt hạng nặng
MàuVàng đen
Bên trong Dia.4-1 / 2 "
Chiều dài4ft.
Vật chấtNitrile
Bên ngoài Dia.4.9 "
Nhiệt độ. Phạm vi-40 đến 212 độ F
KiểuỐng loại B
áp suất làm việc20 PSI

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.44
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)121.92
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS4009310000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBên trong Dia.Bên ngoài Dia.áp suất làm việcGiá cả
Ống tản nhiệt DAYCO 75200GL Id Đường kính ngoài 2 inch 2.4 inch | AD7UGD 4GJT8 75200GL2"2.4 "70 PSI€205.87
Id ống tản nhiệt DAYCO 75125GL 1 1/4 inch Đường kính ngoài 1.7 inch | AD7UGE 4GJT9 75125GL1-1 / 4 "1.7 "92 PSI€159.68
Ống tản nhiệt DAYCO 75250GL Id 2 1/2 Inch Đường kính ngoài 2.9 In | AD7UGF 4GJU1 75250GL2-1 / 2 "2.9 "50 PSI€241.55
DAYCO 75225GL Ống tản nhiệt Id 2 1/4 Inch Đường kính ngoài 2.7 In | AD7UGG 4GJU2 75225GL2-1 / 4 "2.7 "60 PSI€230.57
Id ống tản nhiệt DAYCO 75150GL 1 1/2 inch Đường kính ngoài 1.9 inch | AD7UGK 4GJU5 75150GL1-1 / 2 "1.9 "85 PSI€162.25
Ống tản nhiệt DAYCO 75500GL Id Đường kính ngoài 5 inch 5.4 In | AD7UGL 4GJU6 75500GL5"5.4 "20 PSI€398.21
Ống tản nhiệt DAYCO 75288GL Id 2 7/8 Inch Đường kính ngoài 3.3 In | AD7UGM 4GJU7 75288GL2-7 / 8 "3.3 "40 PSI€208.66

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYCO Id ống tản nhiệt 75450GL 4 1/2 inch Đường kính ngoài 4.9 inch
€367.24 /đơn vị