Dayco 5515-350 | Id ống làm mát bằng silicon 3 1/2 In | 4gjy5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ống làm mát silicon DAYCO 5515-350 Id 3 1/2 In | AD7UHZ 4GJY5

DAYCO 5515-350 Ống làm mát silicone Id 3 1/2 In

Trong kho
Khoản mục: AD7UHZ Mẫu: 5515-350Tham chiếu chéo: 4GJY5
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
€246.32 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng làm mát silicone
MàuMàu xanh da trời
Bên trong Dia.3-1 / 2 "
Chiều dài3ft.
Vật chấtsilicone
Bên ngoài Dia.3.82 "
Nhiệt độ. Phạm vi-65 đến 350 độ F
áp suất làm việc25 PSI

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.37
Chiều cao tàu (cm)91.95
Chiều dài tàu (cm)8.13
Chiều rộng tàu (cm)8.13
Mã HS3917320050
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBên trong Dia.Bên ngoài Dia.áp suất làm việcGiá cả
DAYCO 5515-075 Ống làm mát silicone Id 3/4 In | AD7UHN 4GJX4 5515-0753 / 4 "1.07 "100 PSI€97.98
DAYCO 5515-100 Ống làm mát silicone Id 1 In | AD7UHP 4GJX5 5515-1001"1.32 "100 PSI€105.87
DAYCO 5515-125 Ống làm mát silicone Id 1 1/4 In | AD7UHQ 4GJX6 5515-1251-1 / 4 "1.57 "90 PSI€116.00
DAYCO 5515-150 Ống làm mát silicone Id 1 1/2 In | AD7UHR 4GJX7 5515-1501-1 / 2 "1.82 "80 PSI€127.92
DAYCO 5515-175 Ống làm mát silicone Id 1 3/4 In | AD7UHT 4GJX8 5515-1751-3 / 4 "2.07 "70 PSI€152.34
DAYCO 5515-200 Ống làm mát silicone Id 2 In | AD7UHU 4GJX9 5515-2002"2.32 "60 PSI€155.49
DAYCO 5515-225 Ống làm mát silicone Id 2 1/4 In | AD7UHV 4GJY1 5515-2252-1 / 4 "2.57 "60 PSI€181.56

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYCO 5515-350 Ống làm mát silicone Id 3 1/2 In
€246.32 /đơn vị