vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYCO 5050486 Ngành Vành Đai Rắn 5pk1235 | AD8ARH 4HPD2

DAYCO 5050486 Số ngành đai Serpentine 5pk1235

Trong kho
Khoản mục: AD8ARH phần: 5050486Tham chiếu chéo: 4HPD2

Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€24.66 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVành đai Serpentine
Loại đaiHeavy Duty
Số ngành5PK1235
Chiều dài bên ngoài49.28 "
Chiều rộng hàng đầu0.68 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)2.29
Chiều dài tàu (cm)55.88
Chiều rộng tàu (cm)12.95
Mã HS4010395000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSố ngànhChiều dài bên ngoàiChiều rộng hàng đầuGiá cả
DAYCO 5060780 Số ngành công nghiệp dây đai Serpentine 6pk1980 | AD7BKK 4DCT5 50607806PK198078.66 "0.82 "€76.22
DAYCO 5030240 Số ngành công nghiệp dây đai Serpentine 3pk0610 | AD7BKL 4DCT6 50302403PK061024.68 "0.4 "€19.92
DAYCO 5060450 Số ngành công nghiệp dây đai Serpentine 6pk1145 | AD7BKM 4DCT7 50604506PK114545.74 "0.82 "€41.17
DAYCO 5040400 Số ngành công nghiệp dây đai Serpentine 4pk1015 | AD7BKN 4DCT8 50404004PK101540.66 "0.54 "€28.93
DAYCO 5050417 Số ngành công nghiệp dây đai Serpentine 5pk1060 | AD7BKP 4DCT9 50504175PK106042.39 "0.68 "€36.30
DAYCO 5050378 Số ngành công nghiệp dây đai Serpentine 8pk0960 | AD7BKQ 4DCU1 50503788PK096038.46 "0.68 "€29.35
DAYCO 5080880 Số ngành công nghiệp dây đai Serpentine 8pk2235 | AD7BKR 4DCU2 50808808PK223588.66 "1.09 "€86.42

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYCO 5050486 Số ngành đai Serpentine 5pk1235
€24.66 /đơn vị