vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DASCO PRO 582 Pin Punch 1/8 x 5-1 / 2 inch Thép carbon | AB7UBZ 24A904

DASCO PRO 582 Pin Punch 1/8 x 5-1 / 2 inch Thép carbon

Trong kho
Khoản mục: AB7UBZ phần: 582Tham chiếu chéo: 24A904
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
€7.00 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcghim cú đấm
Xây dựngThép với hàm lượng các bon cao
Thiết kế1 mảnh
Hex5 / 16 "
Chiều dài5.5 "
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Kích thước mẹo1 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)1.02
Chiều dài tàu (cm)13.97
Chiều rộng tàu (cm)1.02
Mã HS8203406000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Đặc điểm: Xử lý nhiệt

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHexChiều dàiKích thước mẹoGiá cả
DASCO PRO 581 Pin Punch 3/32 x 5-1 / 2 inch Thép carbon | AB7UBY 24A903 5815 / 16 "5.5 "3 / 32 "€6.96
DASCO PRO 583 Pin Punch 5/32 x 5-1 / 2 inch Thép carbon | AB7UCA 24A905 5835 / 16 "5.5 "5 / 32 "€7.19
DASCO PRO 584 Pin Punch 3/16 x 5-1 / 2 inch Thép carbon | AB7UCB 24A906 5845 / 16 "5.5 "3 / 16 "€7.47
DASCO PRO 589 Pin Punch 1/4 x 6 inch Thép Carbon | AB7UCD 24A908 5893 / 8 "6"1 / 4 "€7.06
DASCO PRO 590 Pin Punch 5/16 x 6 inch Thép Carbon | AB7UCE 24A909 5903 / 8 "6"5 / 16 "€7.48
DASCO PRO 592 Pin Punch 1/16 x 4-1 / 2 inch Thép carbon | AB7UCG 24A911 5921 / 4 "4.5 "1 / 16 "€6.50

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DASCO PRO 582 Pin Punch 1/8 x 5-1 / 2 inch Thép carbon
€7.00 /đơn vị