DART CONTROLS MD50E-420 Điều khiển tốc độ, Vòng kín, Bộ vi xử lý, Thẻ I/O 4-20mA, 10A DC, Vỏ NEMA 4
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Kiểm soát tốc độ DC |
Bao vây | NEMA 4X |
HP @ Volts cao hơn | 1/4 đến 2 |
HP @ thấp hơn Volts | 1/8 đến 1 |
Điện áp đầu vào | 120 / 240 VAC |
Tăng tốc tuyến tính | Điều chỉnh |
Tối đa Amps | 10A |
Nhiệt độ hoạt động. | -10 đến 45 độ. C |
Quy định | + / - 0.1% |
Phạm vi tốc độ | 100:1 |
Điện áp đầu ra | 90/180 VDC |
Chiều rộng | 3.62 " |
Mô hình | Chiều dài | Tối đa Amps | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
MD40P | 1.66 " | 5A | €2,106.46 | |
MD40P-420 | 1.66 " | 5A | €1,544.65 | RFQ
|
MD50E | 3.5 " | 10A | €2,788.63 | |
MD50E-1 | 3.5 " | 10A | €1,800.65 | RFQ
|
MD50E-420-1 | 3.5 " | 10A | €1,972.47 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.