DART CONTROLS DP4-9 Ấm siêu tốc có màn hình kỹ thuật số, Vòng lặp mở, 120/240 VAC, Lớp phủ mặt trước trống
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Điện thế kế |
Độ sâu | 4.63 " |
Bao vây | NEMA 4X |
Điện áp đầu vào | 120 / 240 VAC |
Chiều dài | 1.66 " |
Cấu hình vòng lặp | Đóng |
núi | Bảng điều khiển |
Nhiệt độ hoạt động. | -10 đến 45 độ. C |
Quy định | + / - 0.1% |
Phạm vi tốc độ | 100:1 |
Điện áp đầu ra | 5 VDC |
Chiều rộng | 3.62 " |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.